Keermestajate valik 14 osa. HSCo Multi pime ava M3-M12
Keermetappide kmpl Multi pimeauk 14 tk Syska
MASINKEERMEP. KOMPL. HSCO C M3-M12
Spiraalpuur
- Kuni 50% kiirem kui tavapärased puurid tänu geomeetriale
- 135° teritusnurk ja optimeeritud keskpunkt tagab suurepärase tsentreerimise
- Eksklusiivne Vario spiraal
- 3-tahuline saba (alates diam. 4 mm)
- Saadaval ainult Würthist
Keermestaja
- Paindlik kasutamine akukruvikeerajates ja käeshoitavates, sammas- ja püsttrellides tänu täiendavale hulknurkvõllile, mis hoiab ära puuripadruni libisemise.
- Sobib tavapäraste rakenduste jaoks tänu kandilise kinnitusega sirge võlli säilitamisele
- Värskelt välja töötatud tööriista geomeetria vähendatud laastunurgaga, samuti optimeeritud kliirensnurga ja opmikrogeomeetriaga
- Kuni kolm korda pikem kasutusiga kui kõigil Würthi katmata masinkeermepuuridel
- Suurepärane laastude eemaldamine, takistab laastude kogunemist
- Saadaval ainult Würthist
ORSY®-süsteemi ühilduv kompaktne ja praktiline plastkarp koos kasulike detailidega, nagu jaotur, optimeeritud liigend ja lihtne avamine
- Puurimisel ja keermete lõikamisel tuleb lisada piisavalt jahutusvedelikku ja määrdeainet
- Lisateavet vaadake konkreetseid tooteid.
Andmelehed(X)
Osade arv sortimendis/komplektis | 14 Stck(pcs) |
Töödeldav materjal | Teras, Valumetall, Roostevaba teras, Titaan, Spetsiaalne sulam, Kõva ja tugev materjal, Mitteraudmetall |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Ava tüüp | Pime auk ≤ 2.5xD |
Lõikematerjal | HSCo |
Pind | Aurustunud |
Sobib masinatüübile | Puur, Akukruvikeeraja, Freesi, puuri keskpunkt, Pedaaliga puurmasin |
Sobib tõmbetugevusele kuni | 1200 N/mm² |
Keerme tüüp | M |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 3 punkti neljast |
Mõõtmise tõepärasus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Lõikeomadused (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Laastu moodustumine (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Alarühma materjal | Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Valgemalm, Roostavabad terased, sulfureeritud, Roostevabad terased, austeniit, Roostevabad terased, martensiitlikud, Titaan, Titaanisulamid, Spetsiaalsed sulamid, Hardox, Vedruterased, Vask, väheste lisanditega, Pronks, pika laastuga, Messing, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast, Alumiiniumsulamid, Alumiinium, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Alumiiniumisulamid survetöötluseks |
| Lõikeväärtused |
EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS
DIN371 MASINKEERMETAPP M3 HSCO C
DIN371 MASINKEERMETAPP M4 HSCO C
DIN371 MASINKEERMETAPP M5 HSCO C
DIN371 MASINKEERMETAPP M6 HSCO C
DIN371 MASINKEERMETAPP M8 HSCO C
DIN371 MASINKEERMETAPP M10 HSCO C
DIN376 MASINKEERMETAPP M12 HSCO C