Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermestajate valik 14 osa. HSCo Multi läbiv auk M3-M12

Keermestusot. kopl.Multi, läbiv auk 14 tk Syska
MASINKEERMEP. KOMPL. HSCO B M3-M12

Toote nr 0658700014

EAN 4065233070790

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keermestajate valik 14 osa. HSCo Multi läbiv auk M3-M12

Toote nr 0658700014

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Koosnevad MFD Speed kõrgekvaliteedilistest kiirpuuridest ja Multi Performance läbiva augu keermepuuridest, mida saab mitmekülgselt kasutada peaaegu kõikides materjalides, nagu tavalised terased, roostevabad terased (nt V2A, V4A), titaan, kuumakindlad ja ülitugevad terased tugevusega kuni 1200 N/mm² ning valumaterjalid. Sobib ka mitteraudmetallide, näiteks alumiiniumi, alumiiniumsulamite, pronksi ning plasti keermestamiseks. Saadaval ORSY® karbis.

Spiraalpuur


  • Kuni 50% kiirem kui tavapärased puurid tänu geomeetriale

  • 135° teritusnurk ja optimeeritud keskpunkt tagab suurepärase tsentreerimise

  • Eksklusiivne Vario spiraal

  • 3-tahuline saba (alates diam. 4 mm)

  • Saadaval ainult Würthist


Keermestaja


  • Paindlik kasutamine akukruvikeerajates ja käeshoitavates, sammas- ja püsttrellides tänu täiendavale hulknurkvõllile, mis hoiab ära puuripadruni libisemise.

  • Sobib tavapäraste rakenduste jaoks tänu kandilise kinnitusega sirge võlli säilitamisele

  • Värskelt välja töötatud tööriista geomeetria vähendatud laastunurgaga, samuti optimeeritud kliirensnurga ja opmikrogeomeetriaga

  • Kuni kolm korda pikem kasutusiga kui kõigil Würthi katmata masinkeermepuuridel

  • Suurepärane laastude eemaldamine, takistab laastude kogunemist

  • Saadaval ainult Würthist


ORSY®-süsteemi ühilduv kompaktne ja praktiline plastkarp koos kasulike detailidega, nagu jaotur, optimeeritud liigend ja lihtne avamine

Märkus
  • Puurimisel ja keermete lõikamisel tuleb lisada piisavalt jahutusvedelikku ja määrdeainet

  • Lisateavet vaadake konkreetseid tooteid.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised

Enne keermestusotsaku ümberpööramist veenduge, et tööriista spiraalne ots oleks täielikult puuraugust eemaldatud. Valel käsitlemisel võivad lõikejäägid lõhkuda keermepuuri.

Osade arv sortimendis/komplektis

14 Stck(pcs)

Töödeldav materjal

Teras, Valumetall, Roostevaba teras, Titaan, Spetsiaalne sulam, Kõva ja tugev materjal, Mitteraudmetall

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Ava tüüp

Läbivad augud ≤ 3xD

Lõikematerjal

HSCo

Pind

Aurustunud

Sobib masinatüübile

Puur, Akukruvikeeraja, Freesi, puuri keskpunkt, Pedaaliga puurmasin

Sobib tõmbetugevusele kuni

1200 N/mm²

Keerme tüüp

M

Kasutusiga (punktide süsteem)

3 punkti neljast

Mõõtmise tõepärasus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Lõikeomadused (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Laastu moodustumine (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Alarühma materjal

Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Valgemalm, Roostavabad terased, sulfureeritud, Roostevabad terased, austeniit, Roostevabad terased, martensiitlikud, Titaan, Titaanisulamid, Spetsiaalsed sulamid, Hardox, Vedruterased, Vask, väheste lisanditega, Pronks, pika laastuga, Messing, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast, Alumiiniumsulamid, Alumiinium, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Alumiiniumisulamid survetöötluseks

Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
f = etteanne [mm/r]
n = pöörlemiskiirus [p/min]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavate tingimuste järgi kohandada.
Lõikeväärtused
M2-M3 jaoks
Materjali määratlus Tõmbetugevus M2 M2,5 M3
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras < 1 000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 1 000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 1 200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Nitriiditud teras < 1 200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Tööriista teras < 1 200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Kiirlõiketeras < 1 200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Kõrgekvaliteedilised terased
Roostevaba teras < 1 200 N/mm² 5 8 796 1273 0,40 637 1019 0,45 531 849 0,50
Titaan < 850 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Erisulamid < 1 200 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Valumetallid
Malm < 300 HB 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud < 350 HB 8 12 1273 1910 0,40 1019 1582 0,45 849 1273 0,50
Kõvad materjalid
Hardox < 1 400 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Vedruteras < 1 100 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Mitteraudmetall
Alumiinium < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Alumiiniumisulamid < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Töödeldud alumiiniumisulamid < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Alumiiniumvalusulamid <10% Si < 600 N/mm² 15 20 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Madallegeeritud vask < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Pikkade laastudega messing < 600 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Pikkade laastudega pronks < 1 000 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Termoreaktiivsed plastid 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
Termoplastilised plastid 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
M24-M30 jaoks
Materjali määratlus Tõmbetugevus M24 M30
vc n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras < 1 000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 1 000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 1 200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Nitriiditud teras < 1 200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Tööriista teras < 1 200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Kiirlõiketeras < 1 200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Kõrgekvaliteedilised terased
Roostevaba teras < 1 200 N/mm² 5 8 66 106 3,00 53 85 3,50
Titaan < 850 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Erisulamid < 1 200 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Valumetallid
Malm < 300 HB 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud < 350 HB 8 12 106 159 3,00 85 127 3,50
Kõvad materjalid
Hardox < 1 400 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Vedruteras < 1 100 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Mitteraudmetall
Alumiinium < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Alumiiniumisulamid < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Töödeldud alumiiniumisulamid < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Alumiiniumvalusulamid <10% Si < 600 N/mm² 15 20 133 199 3,00 106 159 3,50
Madallegeeritud vask < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Pikkade laastudega messing < 600 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Pikkade laastudega pronks < 1 000 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Termoreaktiivsed plastid 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
Termoplastilised plastid 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
M14-M20 jaoks
Materjali määratlus Tõmbetugevus M14 M16 M20
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras < 1 000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 1 000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 1 200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Nitriiditud teras < 1 200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Tööriista teras < 1 200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Kiirlõiketeras < 1200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Kõrgekvaliteedilised terased
Roostevaba teras < 1200 N/mm² 5 8 114 182 2,00 99 159 2,00 80 127 2,50
Titaan < 850 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Erisulamid < 1200 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Valumetallid
Malm < 300 HB 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud < 350 HB 8 12 182 273 2,00 159 239 2,00 127 191 2,50
Kõvad materjalid
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Vedruteras < 1100 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Mitteraudmetall
Alumiinium < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Alumiiniumisulamid < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Töödeldud alumiiniumisulamid < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Alumiiniumvalusulamid <10% Si < 600 N/mm² 15 20 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Madallegeeritud vask < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Pikkade laastudega messing < 600 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Pikkade laastudega pronks < 1000 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Termoreaktiivsed plastid 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
Termoplastilised plastid 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
M8-M12 jaoks
Materjali määratlus Tõmbetugevus M8 M10 M12
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras < 1 000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 1 000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 1 200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Nitriiditud teras < 1 200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Tööriista teras < 1 200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Kiirlõiketeras < 1 200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Kõrgekvaliteedilised terased
Roostevaba teras < 1 200 N/mm² 5 8 199 318 1,25 159 255 1,50 133 212 1,75
Titaan < 850 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Erisulamid < 1 200 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Valumetallid
Malm < 300 HB 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud < 350 HB 8 12 318 477 1,25 255 382 1,50 212 318 1,75
Kõvad materjalid
Hardox < 1 400 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Vedruteras < 1 100 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Mitteraudmetall
Alumiinium < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Alumiiniumisulamid < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Töödeldud alumiiniumisulamid < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Alumiiniumvalusulamid <10% Si < 600 N/mm² 15 20 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Madallegeeritud vask < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Pikkade laastudega messing < 600 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Pikkade laastudega pronks < 1 000 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Termoreaktiivsed plastid 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
Termoplastilised plastid 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
M4-M6 jaoks
Materjali määratlus Tõmbetugevus M4 M5 M6
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras < 1 000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 1 000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras < 1 200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Nitriiditud teras < 1 200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Tööriista teras < 1 200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Kiirlõiketeras < 1 200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Kõrgekvaliteedilised terased
Roostevaba teras < 1 200 N/mm² 5 8 398 637 0,70 318 509 0,80 265 424 1,00
Titaan < 850 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Erisulamid < 1 200 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Valumetallid
Malm < 300 HB 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud < 350 HB 8 12 637 955 0,70 509 764 0,80 424 637 1,00
Kõvad materjalid
Hardox < 1 400 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Vedruteras < 1 100 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Mitteraudmetall
Alumiinium < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Alumiiniumisulamid < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Töödeldud alumiiniumisulamid < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Alumiiniumvalusulamid <10% Si < 600 N/mm² 15 20 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Madallegeeritud vask < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Pikkade laastudega messing < 600 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Pikkade laastudega pronks < 1 000 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Termoreaktiivsed plastid 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00
Termoplastilised plastid 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00
Keermestajate valik 14 osa. HSCo Multi läbiv auk M3-M12 kaasas:
1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 MFD Speed

DIN338 2.5 MM PUUR MFD SPEED

Kirjeldus: Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Kogus: 1 x
1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 MFD Speed

DIN338 3.3 MM PUUR MFD SPEED

Kirjeldus: Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Kogus: 1 x
1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 MFD Speed

DIN338 4.2 MM PUUR MFD SPEED

Kirjeldus: Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Kogus: 1 x
1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 MFD Speed

DIN338 5.0 MM PUUR MFD SPEED

Kirjeldus: Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Kogus: 1 x
1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 MFD Speed

DIN338 6.8 MM PUUR MFD SPEED

Kirjeldus: Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Kogus: 1 x
1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 MFD Speed

DIN338 8.5 MM PUUR MFD SPEED

Kirjeldus: Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Kogus: 1 x
1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 MFD Speed

DIN338 10.2 MM PUUR MFD SPEED

Kirjeldus: Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Kogus: 1 x
Empty box machine tap
1 x
Empty box machine tap

EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS

Kirjeldus: Compact empty cassette for machine taps M3-M12 according to DIN 371/ 376 and matching core hole spiral taps according to DIN 338, suitable for the ORSY® system.
Kogus: 1 x
1 x
Machine tap, HSCo, multi Perform., form B

DIN371 MASINKEERMETAPP M3 HSCO B

Kirjeldus: The high-performance screw tap with the newly-developed generation of shanks (a combination of polygon and straight shank (Ø M4–M12)) for versatile use with almost all machines and materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm² strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, bronze and plastics.
Kogus: 1 x
1 x
Machine tap, HSCo, multi Perform., form B

DIN371 MASINKEERMETAPP M4 HSCO B

Kirjeldus: The high-performance screw tap with the newly-developed generation of shanks (a combination of polygon and straight shank (Ø M4–M12)) for versatile use with almost all machines and materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm² strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, bronze and plastics.
Kogus: 1 x
1 x
Machine tap, HSCo, multi Perform., form B

DIN371 MASINKEERMETAPP M5 HSCO B

Kirjeldus: The high-performance screw tap with the newly-developed generation of shanks (a combination of polygon and straight shank (Ø M4–M12)) for versatile use with almost all machines and materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm² strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, bronze and plastics.
Kogus: 1 x
1 x
Machine tap, HSCo, multi Perform., form B

DIN371 MASINKEERMETAPP M6 HSCO B

Kirjeldus: The high-performance screw tap with the newly-developed generation of shanks (a combination of polygon and straight shank (Ø M4–M12)) for versatile use with almost all machines and materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm² strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, bronze and plastics.
Kogus: 1 x
1 x
Machine tap, HSCo, multi Perform., form B

DIN371 MASINKEERMETAPP M8 HSCO B

Kirjeldus: The high-performance screw tap with the newly-developed generation of shanks (a combination of polygon and straight shank (Ø M4–M12)) for versatile use with almost all machines and materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm² strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, bronze and plastics.
Kogus: 1 x
1 x
Machine tap, HSCo, multi Perform., form B

DIN371 MASINKEERMETAPP M10 HSCO B

Kirjeldus: The high-performance screw tap with the newly-developed generation of shanks (a combination of polygon and straight shank (Ø M4–M12)) for versatile use with almost all machines and materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm² strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, bronze and plastics.
Kogus: 1 x
1 x
Machine tap, HSCo, multi Perform., form B

DIN376 MASINKEERMETAPP M12 HSCO B

Kirjeldus: The high-performance screw tap with the newly-developed generation of shanks (a combination of polygon and straight shank (Ø M4–M12)) for versatile use with almost all machines and materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm² strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, bronze and plastics.
Kogus: 1 x