Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermepuur W.TEC® INSERT COIL keermeparandusvedrudele - kuju D, valmistatud HSS-ist

Keermepuur, HSS, kuju D
W.TEC KEERMETAPP M5X0.8

Toote nr 4625000006

EAN 4046777804348

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keermepuur W.TEC® INSERT COIL keermeparandusvedrudele - kuju D, valmistatud HSS-ist

Toote nr 4625000006

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Põhjaga ja läbivatele avadele

Keermepuur keermete loomiseks W.Tec® Insert Coil keermeparandusvedrudele.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Sobib põhjaga ja läbivatele avadele

  • Masinatöötluseks ja käsitsi töötlemiseks

Materjal

HSS-G

Vorm

D

Tolerantsuse klass

6H muudetud

Sobib keermehülsile

M5

Keerme läbimõõt

6,04 mm

Keerme pikkus

25 mm

Südamiku ava läbimõõt

5,3 mm

Juhtnurga pikkus

2,4 mm

Pikkus

68 mm

Adapteri tüüp

Nelikantlõige

Nelikandi laius

5 mm

Võlli läbimõõt

6,45 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave