Keermepuur W.TEC® INSERT COIL keermeparandusvedrudele - kuju D, valmistatud HSS-ist
Keermepuur, HSS, kuju D
W.TEC KEERMETAPP M3.5X0.6
Toote nr 4625000004
EAN 4056808654866
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
Põhjaga ja läbivatele avadele
Keermepuur keermete loomiseks W.Tec® Insert Coil keermeparandusvedrudele.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Sobib põhjaga ja läbivatele avadele
- Masinatöötluseks ja käsitsi töötlemiseks
Materjal | HSS-G |
Vorm | D |
Tolerantsuse klass | 6H muudetud |
Sobib keermehülsile | M3,5 |
Keerme läbimõõt | 4,28 mm |
Keerme pikkus | 13 mm |
Südamiku ava läbimõõt | 3,7 mm |
Juhtnurga pikkus | 1,8 mm |
Pikkus | 53 mm |
Adapteri tüüp | Nelikantlõige |
Nelikandi laius | 3,55 mm |
Võlli läbimõõt | 4,5 mm |