Keermepuur W.TEC® INSERT COIL keermeparandusvedrudele - kuju D, valmistatud HSS-ist
Keermepuur, HSS, kuju D
W.TEC KEERMETAPP M2.5X0.45
Toote nr 4625000002
EAN 4056808646595
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
Põhjaga ja läbivatele avadele
Keermepuur keermete loomiseks W.Tec® Insert Coil keermeparandusvedrudele.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Sobib põhjaga ja läbivatele avadele
- Masinatöötluseks ja käsitsi töötlemiseks
Materjal | HSS-G |
Vorm | D |
Tolerantsuse klass | 6H muudetud |
Sobib keermehülsile | M2,5x0,45 |
Keerme läbimõõt | 3,09 mm |
Keerme pikkus | 11,0 mm |
Südamiku ava läbimõõt | 2,6 mm |
Pikkus | 48 mm |
Adapteri tüüp | Nelikantlõige |
Võlli läbimõõt | 3,15 mm |