Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermepuur W.TEC® INSERT COIL keermeparandusvedrudele - kuju D, valmistatud HSS-ist

Keermepuur, HSS, kuju D
W.TEC KEERMETAPP M20X2,5

Toote nr 4625000041

EAN 4056808647271

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keermepuur W.TEC® INSERT COIL keermeparandusvedrudele - kuju D, valmistatud HSS-ist

Toote nr 4625000041

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Põhjaga ja läbivatele avadele

Keermepuur keermete loomiseks W.Tec® Insert Coil keermeparandusvedrudele.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Sobib põhjaga ja läbivatele avadele

  • Masinatöötluseks ja käsitsi töötlemiseks

Materjal

HSS-G

Vorm

D

Tolerantsuse klass

6H muudetud

Sobib keermehülsile

M20

Keerme läbimõõt

23,25 mm

Keerme pikkus

38 mm

Südamiku ava läbimõõt

20,5 mm

Juhtnurga pikkus

7,5 mm

Pikkus

118 mm

Adapteri tüüp

Nelikantlõige

Nelikandi laius

12,5 mm

Võlli läbimõõt

16 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave