Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermepuur W.TEC® INSERT COIL keermeparandusvedrudele - kuju D, valmistatud HSS-ist

Keermepuur, HSS, kuju D
W.TEC KEERMETAPP M12X1,75

Toote nr 4625000024

EAN 4046777804386

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keermepuur W.TEC® INSERT COIL keermeparandusvedrudele - kuju D, valmistatud HSS-ist

Toote nr 4625000024

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Põhjaga ja läbivatele avadele

Keermepuur keermete loomiseks W.Tec® Insert Coil keermeparandusvedrudele.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Sobib põhjaga ja läbivatele avadele

  • Masinatöötluseks ja käsitsi töötlemiseks

Materjal

HSS-G

Vorm

D

Tolerantsuse klass

6H muudetud

Sobib keermehülsile

M12

Keerme läbimõõt

14,27 mm

Keerme pikkus

42 mm

Südamiku ava läbimõõt

12,4 mm

Juhtnurga pikkus

5,25 mm

Pikkus

91,5 mm

Adapteri tüüp

Nelikantlõige

Nelikandi laius

8 mm

Võlli läbimõõt

10,9 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave