Keermepuur W.TEC® INSERT COIL keermeparandusvedrudele - kuju D, valmistatud HSS-ist
Keermepuur, HSS, kuju D
W.TEC KEERMETAPP M10X1,5
Toote nr 4625000017
EAN 4046777804379
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
Põhjaga ja läbivatele avadele
Keermepuur keermete loomiseks W.Tec® Insert Coil keermeparandusvedrudele.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Sobib põhjaga ja läbivatele avadele
- Masinatöötluseks ja käsitsi töötlemiseks
Materjal | HSS-G |
Vorm | D |
Tolerantsuse klass | 6H muudetud |
Sobib keermehülsile | M10 |
Keerme läbimõõt | 11,95 mm |
Keerme pikkus | 42 mm |
Südamiku ava läbimõõt | 10,4 mm |
Juhtnurga pikkus | 4,5 mm |
Pikkus | 85 mm |
Adapteri tüüp | Nelikantlõige |
Nelikandi laius | 7 mm |
Võlli läbimõõt | 9,2 mm |