Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermepuur Keermepuur HSCo NeoTap, läbivate avade keermestamiseks, DIN 371/376

Masinkeermepuur HSCo NeoTap sinine
KEERMEPUUR HSCO NEOTAP SININE M5

Toote nr 0653700500

EAN 4065746721707

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keermepuur Keermepuur HSCo NeoTap, läbivate avade keermestamiseks, DIN 371/376

Toote nr 0653700500

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermepuur kuni 1200 N/mm² tugevusega terastele.

Hiljuti välja töötatud geomeetria, mis ühendab vasakule kalduva laastusoone ja spiraaliotsa


Optimeeritud, usaldusväärne laastude eemaldamine



Homogeenne pinnastruktuur tänu uusimale lihvimisprotsessile


Suurepärane lõikejääkide eemaldamine



Kuni 30 % pikem kasutusiga võrreldes tavapäraste keermepuuridega



Terasest materjalidele täpselt kohandatud lõikegeomeetria



Saadaval ainult Würthist



Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav

Märkus

Keermestamisel tuleb tagada piisav määrdeaine kogus.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised

Keermestades tuleb jälgida, et keermepuuri esiosa läbistaks detaili täielikult ja alles siis
on ohutu muuta pöörlemissuunda ning eemaldada keermepuur avast. Valel käsitlemisel võivad lõikejäägid lõhkuda keermepuuri.

Keerme tüüp

M

Töödeldav materjal

Teras

Ava tüüp

Läbivad augud ≤ 3xD

Sobib masinatüübile

Freesi, puuri keskpunkt, Pedaaliga puurmasin

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M5

Samm

0,8 mm

Pikkus

70 mm

Võlli läbimõõt

6,0 mm

Nelikandi suurus

4,9 mm

DIN

371

Lõikematerjal

HSCo

Pind

PL

Vorm

D

Südamiku ava läbimõõt

4,2 mm

Keermeta osa kuju

Silindriline nelikandiga

Tapi tolerants

ISO 2X (6HX)

Sobib tõmbetugevusele kuni

1200 N/mm²

Kasutusiga (punktide süsteem)

3 punkti neljast

Mõõtmise tõepärasus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Lõikeomadused (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Laastu moodustumine (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Alarühma materjal

Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras

Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
f = etteanne [mm/r]
n = pöörlemiskiirus [p/min]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada.
Lõikeväärtused
M2-M3 jaoks
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc M2 M2,5 M3
n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Teras < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0.4 1910 2547 0.45 1592 2122 0.5
Teras < 1 000 N/mm² 10 15 1592 2387 0.4 1273 1910 0.45 1061 1592 0.5
Teras < 1 200 N/mm² 8 10 1273 1592 0.4 1019 1273 0.45 849 1061 0.5
Lõikeväärtused
M24-M30 jaoks
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc M24 M30
n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Teras < 850 N/mm² 15 20 199 265 3 159 212 3,5
Teras < 1 000 N/mm² 10 15 133 199 3 106 159 3,5
Teras < 1 200 N/mm² 8 10 106 133 3 85 106 3,5
Lõikeväärtused
M14-M20 puhul
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc M14 M16 M20
n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Teras < 850 N/mm² 15 20 341 455 2 298 398 2 239 318 2,5
Teras < 1 000 N/mm² 10 15 227 341 2 199 298 2 159 239 2,5
Teras < 1 200 N/mm² 8 10 182 227 2 159 199 2 127 159 2,5
Lõikeväärtused
M8-M12 jaoks
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc M8 M10 M12
n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Teras < 850 N/mm² 15 20 597 796 1.25 477 637 1.5 398 531 1.75
Teras < 1 000 N/mm² 10 15 398 597 1.25 318 477 1.5 265 398 1.75
Teras < 1 200 N/mm² 8 10 318 398 1.25 255 318 1.5 212 265 1.75
Lõikeväärtused
M4-M6 jaoks
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc M4 M5 M6
n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Teras < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0.7 955 1273 0.8 796 1,061 1
Teras < 1 000 N/mm² 10 15 796 1194 0.7 637 955 0.8 531 796 1
Teras < 1 200 N/mm² 8 10 637 796 0.7 509 637 0.8 424 531 1
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel