Keermepuur Keermepuur HSCo NeoTap, läbivate avade keermestamiseks, DIN 371/376
Masinkeermepuur HSCo NeoTap sinine
KEERMEPUUR HSCO NEOTAP SININE M20
Toote nr 0653702000
EAN 4065746721790
Hiljuti välja töötatud geomeetria, mis ühendab vasakule kalduva laastusoone ja spiraaliotsa
Optimeeritud, usaldusväärne laastude eemaldamine
Homogeenne pinnastruktuur tänu uusimale lihvimisprotsessile
Suurepärane lõikejääkide eemaldamine
Kuni 30 % pikem kasutusiga võrreldes tavapäraste keermepuuridega
Terasest materjalidele täpselt kohandatud lõikegeomeetria
Saadaval ainult Würthist
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Keermestamisel tuleb tagada piisav määrdeaine kogus.
Andmelehed(X)
Keermestades tuleb jälgida, et keermepuuri esiosa läbistaks detaili täielikult ja alles siis
on ohutu muuta pöörlemissuunda ning eemaldada keermepuur avast. Valel käsitlemisel võivad lõikejäägid lõhkuda keermepuuri.
Keerme tüüp | M |
Töödeldav materjal | Teras |
Ava tüüp | Läbivad augud ≤ 3xD |
Sobib masinatüübile | Freesi, puuri keskpunkt, Pedaaliga puurmasin |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M20 |
Samm | 2,5 mm |
Pikkus | 140 mm |
Võlli läbimõõt | 16,0 mm |
Nelikandi suurus | 12,0 mm |
DIN | 376 |
Lõikematerjal | HSCo |
Pind | PL |
Kuju | D |
Südamiku ava läbimõõt | 17,5 mm |
Keermeta osa kuju | Silindriline nelikandiga |
Tapi tolerants | ISO 2X (6HX) |
Sobib tõmbetugevusele kuni | 1200 N/mm² |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 3 punkti neljast |
Mõõtmise tõepärasus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Lõikeomadused (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Laastu moodustumine (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Alarühma materjal | Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras |
| Legend |
| vc = lõikekiirus [m/min] |
| f = etteanne [mm/r] |
| n = pöörlemiskiirus [p/min] |
| Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada. |
| Lõikeväärtused | ||||||||||||
| M2-M3 jaoks | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | vc | M2 | M2,5 | M3 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Teras | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0.4 | 1910 | 2547 | 0.45 | 1592 | 2122 | 0.5 |
| Teras | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 1592 | 2387 | 0.4 | 1273 | 1910 | 0.45 | 1061 | 1592 | 0.5 |
| Teras | < 1 200 N/mm² | 8 | 10 | 1273 | 1592 | 0.4 | 1019 | 1273 | 0.45 | 849 | 1061 | 0.5 |
| Lõikeväärtused | |||||||||
| M24-M30 jaoks | |||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | vc | M24 | M30 | |||||
| n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | ||||
| Teras | |||||||||
| Teras | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3 | 159 | 212 | 3,5 |
| Teras | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 133 | 199 | 3 | 106 | 159 | 3,5 |
| Teras | < 1 200 N/mm² | 8 | 10 | 106 | 133 | 3 | 85 | 106 | 3,5 |
| Lõikeväärtused | ||||||||||||
| M14-M20 puhul | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | vc | M14 | M16 | M20 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Teras | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2 | 298 | 398 | 2 | 239 | 318 | 2,5 |
| Teras | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 227 | 341 | 2 | 199 | 298 | 2 | 159 | 239 | 2,5 |
| Teras | < 1 200 N/mm² | 8 | 10 | 182 | 227 | 2 | 159 | 199 | 2 | 127 | 159 | 2,5 |
| Lõikeväärtused | ||||||||||||
| M8-M12 jaoks | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | vc | M8 | M10 | M12 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Teras | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1.25 | 477 | 637 | 1.5 | 398 | 531 | 1.75 |
| Teras | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 1.25 | 318 | 477 | 1.5 | 265 | 398 | 1.75 |
| Teras | < 1 200 N/mm² | 8 | 10 | 318 | 398 | 1.25 | 255 | 318 | 1.5 | 212 | 265 | 1.75 |
| Lõikeväärtused | ||||||||||||
| M4-M6 jaoks | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | vc | M4 | M5 | M6 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Teras | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0.7 | 955 | 1273 | 0.8 | 796 | 1,061 | 1 |
| Teras | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0.7 | 637 | 955 | 0.8 | 531 | 796 | 1 |
| Teras | < 1 200 N/mm² | 8 | 10 | 637 | 796 | 0.7 | 509 | 637 | 0.8 | 424 | 531 | 1 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!