Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermepuur Keermepuur HSCo NeoTap, läbivate avade keermestamiseks, DIN 371/376

Masinkeermepuur HSCo NeoTap sinine
KEERMEPUUR HSCO NEOTAP SININE M12
ZEBRA

Toote nr 0653701200
EAN 4065746721592

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keermepuur Keermepuur HSCo NeoTap, läbivate avade keermestamiseks, DIN 371/376

Toote nr 0653701200

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Register now and access more than 125,000 products

Keermepuur kuni 1200 N/mm² tugevusega terastele.

Hiljuti välja töötatud geomeetria, mis ühendab vasakule kalduva laastusoone ja spiraaliotsa


Optimeeritud, usaldusväärne laastude eemaldamine



Homogeenne pinnastruktuur tänu uusimale lihvimisprotsessile


Suurepärane lõikejääkide eemaldamine



Kuni 30 % pikem kasutusiga võrreldes tavapäraste keermepuuridega



Terasest materjalidele täpselt kohandatud lõikegeomeetria



Saadaval ainult Würthist



Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav

Märkus

Keermestamisel tuleb tagada piisav määrdeaine kogus.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised

Keermestades tuleb jälgida, et keermepuuri esiosa läbistaks detaili täielikult ja alles siis
on ohutu muuta pöörlemissuunda ning eemaldada keermepuur avast. Valel käsitlemisel võivad lõikejäägid lõhkuda keermepuuri.

Keerme tüüp

M

Töödeldav materjal

Teras

Ava tüüp

Läbivad augud ≤ 3xD

Sobib masinatüübile

Freesi, puuri keskpunkt, Pedaaliga puurmasin

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M12

Samm

1.75 mm

Pikkus

110 mm

Võlli läbimõõt

9.0 mm

Nelikandi suurus

7.0 mm

DIN

376

Lõikematerjal

HSCo

Pind

PL

Vorm

D

Südamiku ava läbimõõt

10.2 mm

Keermeta osa kuju

Silindriline nelikandiga

Tapi tolerants

ISO 2X (6HX)

Sobib tõmbetugevusele kuni

1200 N/mm²

Kasutusiga (punktide süsteem)

3 punkti neljast

Mõõtmise tõepärasus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Lõikeomadused (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Laastu moodustumine (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Alarühma materjal

Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras

Lõikeväärtused
M24-M30 jaoks
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc M24 M30
n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Teras < 850 N/mm² 15 20 199 265 3 159 212 3,5
Teras < 1 000 N/mm² 10 15 133 199 3 106 159 3,5
Teras < 1 200 N/mm² 8 10 106 133 3 85 106 3,5
Lõikeväärtused
M14-M20 puhul
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc M14 M16 M20
n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Teras < 850 N/mm² 15 20 341 455 2 298 398 2 239 318 2,5
Teras < 1 000 N/mm² 10 15 227 341 2 199 298 2 159 239 2,5
Teras < 1 200 N/mm² 8 10 182 227 2 159 199 2 127 159 2,5
Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
f = etteanne [mm/r]
n = pöörlemiskiirus [p/min]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada.
Lõikeväärtused
M2-M3 jaoks
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc M2 M2,5 M3
n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Teras < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0.4 1910 2547 0.45 1592 2122 0.5
Teras < 1 000 N/mm² 10 15 1592 2387 0.4 1273 1910 0.45 1061 1592 0.5
Teras < 1 200 N/mm² 8 10 1273 1592 0.4 1019 1273 0.45 849 1061 0.5
Lõikeväärtused
M8-M12 jaoks
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc M8 M10 M12
n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Teras < 850 N/mm² 15 20 597 796 1.25 477 637 1.5 398 531 1.75
Teras < 1 000 N/mm² 10 15 398 597 1.25 318 477 1.5 265 398 1.75
Teras < 1 200 N/mm² 8 10 318 398 1.25 255 318 1.5 212 265 1.75
Lõikeväärtused
M4-M6 jaoks
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc M4 M5 M6
n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Teras < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0.7 955 1273 0.8 796 1,061 1
Teras < 1 000 N/mm² 10 15 796 1194 0.7 637 955 0.8 531 796 1
Teras < 1 200 N/mm² 8 10 637 796 0.7 509 637 0.8 424 531 1
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numbrit prefiksi numbri jaoks (pange tähele, et esimene number on praegu alati 0)
AAA = 3 kohta mõõdu 1. osa jaoks
BBB = 3 kohta mõõdu 2. osa jaoks

Näide artiklinumbri struktuuridest:
Näide 1: Kruvi mõõt 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaks tühikut 4 ja 10 vahel)

Näide 2: Kruvi mõõt 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (üks tühik 10 ja 20 vahel)

Näide 3: Seib siseläbimõõduga 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hind pakendi (PU) kohta:
Näidatakse summaarset hinda pakendis oleva koguse kohta. N. PU 250 puhul näidatakse 250 tk maksumust ja PU 300 puhul 300 tk maksumust.

Hind hinnaühiku kohta:
Hind kuvatakse vastavalt hinnaühikule:
Hind 1 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave