Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermepuur HSCo VaryTap sinine põhjaga avadele DIN 371/376

Masinkeermepuur HSCo VaryTap sinine
KEERMEPUUR HSCO VARYTAP SININE M20

Toote nr 0653802000

EAN 4065746721370

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keermepuur HSCo VaryTap sinine põhjaga avadele DIN 371/376

Toote nr 0653802000

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sobib terastele tugevusega kuni 1200 N/mm².

Hiljuti välja töötatud Vario geomeetria


Optimeeritud laastude eemaldamine, takistab laastude kogunemist



Optimeeritud lõikeservade ettevalmistus tänu mitmeastmelisele lihvimisprotsessile


Suurepärane laastude eemaldamine ja ideaalselt õiged keermed



Laastusoon on nurga all


Keermepuuri väljakeeramisel väheneb purunemise oht



Täpselt terasele kohandatud lõikegeomeetria



Kuni 30 % pikem kasutusiga võrreldes tavapäraste keermepuuridega



Saadaval ainult Würthist



Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav

Märkus

Keermestamisel tuleb tagada piisav määrdeaine kogus.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp

M

Töödeldav materjal

Teras

Ava tüüp

Pime auk ≤ 2.5xD

Sobib masinatüübile

Freesi, puuri keskpunkt, Pedaaliga puurmasin

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M20

Samm

2,5 mm

Pikkus

140 mm

Võlli läbimõõt

16,0 mm

Nelikandi suurus

12,0 mm

DIN

376

Lõikematerjal

HSCo

Pind

PL

Vorm

C

Südamiku ava läbimõõt

17,5 mm

Väändenurk

45° Vario

Keermeta osa kuju

Silindriline nelikandiga

Tapi tolerants

ISO 2X (6HX)

Sobib tõmbetugevusele kuni

1200 N/mm²

Kasutusiga (punktide süsteem)

3 punkti neljast

Mõõtmise tõepärasus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Lõikeomadused (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Laastu moodustumine (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Alarühma materjal

Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras

Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
f = etteanne [mm/r]
n = pöörlemiskiirus [p/min]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada.
Lõikeväärtused
M2-M3 jaoks
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc M2 M2,5 M3
n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Teras < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0.4 1910 2547 0.45 1592 2122 0.5
Teras < 1000 N/mm² 8 10 1592 2387 0.4 1273 1910 0.45 1061 1592 0.5
Teras < 1200 N/mm² 8 10 1273 1592 0.4 1019 1273 0.45 849 1061 0.5
Lõikeväärtused
M24-M30 jaoks
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc M24 M30
n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Teras < 850 N/mm² 15 20 199 265 3 159 212 3,5
Teras < 1000 N/mm² 8 10 133 199 3 106 159 3,5
Teras < 1200 N/mm² 8 10 106 133 3 85 106 3,5
Lõikeväärtused
M14-M20 puhul
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc M14 M16 M20
n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Teras < 850 N/mm² 15 20 341 455 2 298 398 2 239 318 2,5
Teras < 1000 N/mm² 8 10 227 341 2 199 298 2 159 239 2,5
Teras < 1 200 N/mm² 8 10 182 227 2 159 199 2 127 159 2,5
Lõikeväärtused
M8-M12 jaoks
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc M8 M10 M12
n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Teras < 850 N/mm² 15 20 597 796 1.25 477 637 1.5 398 531 1.75
Teras < 1000 N/mm² 8 10 398 597 1.25 318 477 1.5 265 398 1.75
Teras < 1200 N/mm² 8 10 318 398 1.25 255 318 1.5 212 265 1.75
Lõikeväärtused
M4-M6 jaoks
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc M4 M5 M6
n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Teras < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0.7 955 1273 0.8 796 1,061 1
Teras < 1000 N/mm² 8 10 796 1194 0.7 637 955 0.8 531 796 1
Teras < 1200 N/mm² 8 10 637 796 0.7 509 637 0.8 424 531 1
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel