Keermepuur HSCo VaryTap sinine põhjaga avadele DIN 371/376
Masinkeermepuur HSCo VaryTap sinine
KEERMEPUUR HSCO VARYTAP SININE M2
Toote nr 0653800200
EAN 4065746721288
				
				
				
				
Hiljuti välja töötatud Vario geomeetria
Optimeeritud laastude eemaldamine, takistab laastude kogunemist
Optimeeritud lõikeservade ettevalmistus tänu mitmeastmelisele lihvimisprotsessile
Suurepärane laastude eemaldamine ja ideaalselt õiged keermed
Laastusoon on nurga all
Keermepuuri väljakeeramisel väheneb purunemise oht
Täpselt terasele kohandatud lõikegeomeetria
Kuni 30 % pikem kasutusiga võrreldes tavapäraste keermepuuridega
Saadaval ainult Würthist
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Keermestamisel tuleb tagada piisav määrdeaine kogus.
Andmelehed(X)
Keerme tüüp  | M  | 
Töödeldav materjal  | Teras  | 
Ava tüüp  | Pime auk ≤ 2.5xD  | 
Sobib masinatüübile  | Freesi, puuri keskpunkt, Pedaaliga puurmasin  | 
Kvaliteet  | ZEBRA-Premium  | 
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt  | M2  | 
Samm  | 0,4 mm  | 
Pikkus  | 45 mm  | 
Võlli läbimõõt  | 2,8 mm  | 
Nelikandi suurus  | 2,1 mm  | 
DIN  | 371  | 
Lõikematerjal  | HSCo  | 
Pind  | PL  | 
Vorm  | C  | 
Südamiku ava läbimõõt  | 1,6 mm  | 
Väändenurk  | 45° Vario  | 
Keermeta osa kuju  | Silindriline nelikandiga  | 
Tapi tolerants  | ISO 2X (6HX)  | 
Sobib tõmbetugevusele kuni  | 1200 N/mm²  | 
Kasutusiga (punktide süsteem)  | 3 punkti neljast  | 
Mõõtmise tõepärasus (punktisüsteem)  | 4 punkti neljast  | 
Mitmekülgsus (punktisüsteem)  | 2 punkti neljast  | 
Lõikeomadused (punktisüsteem)  | 3 punkti neljast  | 
Laastu moodustumine (punktisüsteem)  | 3 punkti neljast  | 
Alarühma materjal  | Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras  | 
| Legend | 
| vc = lõikekiirus [m/min] | 
| f = etteanne [mm/r] | 
| n = pöörlemiskiirus [p/min] | 
| Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada. | 
| Lõikeväärtused | ||||||||||||
| M2-M3 jaoks | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | vc | M2 | M2,5 | M3 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Teras | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0.4 | 1910 | 2547 | 0.45 | 1592 | 2122 | 0.5 | 
| Teras | < 1000 N/mm² | 8 | 10 | 1592 | 2387 | 0.4 | 1273 | 1910 | 0.45 | 1061 | 1592 | 0.5 | 
| Teras | < 1200 N/mm² | 8 | 10 | 1273 | 1592 | 0.4 | 1019 | 1273 | 0.45 | 849 | 1061 | 0.5 | 
| Lõikeväärtused | |||||||||
| M24-M30 jaoks | |||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | vc | M24 | M30 | |||||
| n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | ||||
| Teras | |||||||||
| Teras | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3 | 159 | 212 | 3,5 | 
| Teras | < 1000 N/mm² | 8 | 10 | 133 | 199 | 3 | 106 | 159 | 3,5 | 
| Teras | < 1200 N/mm² | 8 | 10 | 106 | 133 | 3 | 85 | 106 | 3,5 | 
| Lõikeväärtused | ||||||||||||
| M14-M20 puhul | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | vc | M14 | M16 | M20 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Teras | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2 | 298 | 398 | 2 | 239 | 318 | 2,5 | 
| Teras | < 1000 N/mm² | 8 | 10 | 227 | 341 | 2 | 199 | 298 | 2 | 159 | 239 | 2,5 | 
| Teras | < 1 200 N/mm² | 8 | 10 | 182 | 227 | 2 | 159 | 199 | 2 | 127 | 159 | 2,5 | 
| Lõikeväärtused | ||||||||||||
| M8-M12 jaoks | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | vc | M8 | M10 | M12 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Teras | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1.25 | 477 | 637 | 1.5 | 398 | 531 | 1.75 | 
| Teras | < 1000 N/mm² | 8 | 10 | 398 | 597 | 1.25 | 318 | 477 | 1.5 | 265 | 398 | 1.75 | 
| Teras | < 1200 N/mm² | 8 | 10 | 318 | 398 | 1.25 | 255 | 318 | 1.5 | 212 | 265 | 1.75 | 
| Lõikeväärtused | ||||||||||||
| M4-M6 jaoks | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | vc | M4 | M5 | M6 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Teras | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0.7 | 955 | 1273 | 0.8 | 796 | 1,061 | 1 | 
| Teras | < 1000 N/mm² | 8 | 10 | 796 | 1194 | 0.7 | 637 | 955 | 0.8 | 531 | 796 | 1 | 
| Teras | < 1200 N/mm² | 8 | 10 | 637 | 796 | 0.7 | 509 | 637 | 0.8 | 424 | 531 | 1 | 
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!