Keermepuur HSCo VaryTap roheline põhjaga avadele DIN 371/376
Masinkeermepuur HSCo VaryTap roheline
KEERMEPUUR HSCO VARYTAP ROHELINE M14
Toote nr 0655801400
EAN 4065746721561
Hiljuti välja töötatud Vario geomeetria
Optimeeritud laastude eemaldamine, takistab laastude kogunemist
Optimeeritud lõikeservade ettevalmistus tänu mitmeastmelisele lihvimisprotsessile
Suurepärane laastude eemaldamine ja täpsed keermed
Eriti pikk laastusoon
Optimeeritud määrdeainega varustamine ja laastude eemaldamine ka sügavate keermete valmistamisel
Nurgaga laastusoon
Keermepuuri väljakeeramisel väheneb purunemise oht
Lõikeserva geomeetria on täpselt kohandatud roostevaba terase jaoks
Kuni 50 % pikem kasutusiga võrreldes tavapäraste keermepuuridega
Saadaval ainult Würthist
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Keermestamisel tuleb tagada piisav määrdeaine kogus.
Andmelehed(X)
Keerme tüüp | M |
Töödeldav materjal | Roostevaba teras, Teras |
Ava tüüp | Pime auk ≤ 2.5xD |
Sobib masinatüübile | Freesi, puuri keskpunkt, Pedaaliga puurmasin |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M14 |
Samm | 2,0 mm |
Pikkus | 110 mm |
Võlli läbimõõt | 11,0 mm |
Nelikandi suurus | 9,0 mm |
DIN | 376 |
Lõikematerjal | HSCo |
Pind | PL |
Vorm | C |
Südamiku ava läbimõõt | 12,0 mm |
Väändenurk | 45° Vario |
Keermeta osa kuju | Silindriline nelikandiga |
Tapi tolerants | ISO 2X (6HX) |
Sobib tõmbetugevusele kuni | 1200 N/mm² |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 3 punkti neljast |
Mõõtmise tõepärasus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Lõikeomadused (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Laastu moodustumine (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Alarühma materjal | Roostavabad terased, sulfureeritud, Roostevabad terased, austeniit, Roostevabad terased, martensiitlikud, Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased |
| Lõikeväärtused | ||||||||||||
| M3-M5 jaoks | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | vc | M3 | M4 | M5 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Teras | < 850 N/mm² | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0.5 | 637 | 796 | 0.7 | 509 | 637 | 0.8 |
| Teras | < 1000 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0.5 | 477 | 637 | 0.7 | 382 | 509 | 0.8 |
| Teras | < 1200 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0.5 | 318 | 477 | 0.7 | 255 | 382 | 0.8 |
| Roostevaba teras | ||||||||||||
| Roostevaba teras | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0.5 | 477 | 637 | 0.7 | 382 | 509 | 0.8 |
| Roostevaba teras | > 850 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0.5 | 318 | 477 | 0.7 | 255 | 382 | 0.8 |
| Legend |
| vc = lõikekiirus [m/min] |
| f = etteanne [mm/r] |
| n = pöörlemiskiirus [p/min] |
| Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada. |
| Lõikeväärtused | ||||||
| M20 jaoks | ||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | vc | M20 | |||
| n | f | |||||
| alates | kuni | alates | kuni | |||
| Teras | ||||||
| Teras | < 850 N/mm² | 8 | 10 | 127 | 159 | 2,5 |
| Teras | < 1000 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,5 |
| Teras | < 1200 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,5 |
| Roostevaba teras | ||||||
| Roostevaba teras | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,5 |
| Roostevaba teras | > 850 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,5 |
| Lõikeväärtused | ||||||||||||
| M12-M16 jaoks | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | vc | M12 | M14 | M16 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Teras | < 850 N/mm² | 8 | 10 | 212 | 265 | 1.75 | 182 | 227 | 2 | 159 | 199 | 2 |
| Teras | < 1 000 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1.75 | 136 | 182 | 2 | 119 | 159 | 2 |
| Teras | < 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1.75 | 91 | 136 | 2 | 80 | 119 | 2 |
| Roostevaba teras | ||||||||||||
| Roostevaba teras | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1.75 | 136 | 182 | 2 | 119 | 159 | 2 |
| Roostevaba teras | > 850 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1.75 | 91 | 136 | 2 | 80 | 119 | 2 |
| Lõikeväärtused | ||||||||||||
| M6-M10 jaoks | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | vc | M6 | M8 | M10 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Teras | < 850 N/mm² | 8 | 10 | 424 | 531 | 1 | 318 | 398 | 1.25 | 255 | 318 | 1.5 |
| Teras | < 1000 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1 | 239 | 318 | 1.25 | 191 | 255 | 1.5 |
| Teras | < 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1 | 159 | 239 | 1.25 | 127 | 191 | 1.5 |
| Roostevaba teras | ||||||||||||
| Roostevaba teras | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 382 | 424 | 1 | 239 | 318 | 1.25 | 191 | 255 | 1.5 |
| Roostevaba teras | > 850 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 382 | 1 | 159 | 239 | 1.25 | 127 | 191 | 1.5 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!