Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermepuur HSCo NeoTap roheline läbivatele avadele, DIN 371/376

Masinkeermepuur HSCo NeoTap roheline
KEERMEPUUR HSCO NEOTAP ROHELINE M10

Toote nr 0655701000

EAN 4065746722568

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keermepuur HSCo NeoTap roheline läbivatele avadele, DIN 371/376

Toote nr 0655701000

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermepuur roostekindlate ja happekindlate teraste töötlemiseks. Sobib ka tavapäraste terasmaterjalide töötlemiseks, mille tugevus on kuni 1200 N/mm².

Hiljuti välja töötatud geomeetria, mis ühendab vasakule kalduva laastusoone ja spiraaliotsa


Optimeeritud, usaldusväärne lõikejääkide eemaldamine



Homogeenne pinnastruktuur tänu uusimale lihvimisprotsessile


Suurepärane lõikejääkide eemaldamine



Eriti pikk laastusoon


Optimeeritud määrdeainega varustamine sügavate avade keermestamiseks



Lõikeserva geomeetria on täpselt kohandatud roostevaba terase keermestamiseks



Kuni 50 % pikem kasutusiga võrreldes tavapäraste keermepuuridega



Saadaval ainult Würthist



Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav

Märkus

Keermestamisel tuleb tagada piisav määrdeaine kogus.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised

Keermestades tuleb jälgida, et keermepuuri esiosa läbistaks detaili täielikult ja alles siis on ohutu muuta pöörlemissuunda ning eemaldada keermepuur avast. Valel käsitlemisel võivad lõikejäägid lõhkuda keermepuuri.

Keerme tüüp

M

Töödeldav materjal

Roostevaba teras, Teras

Ava tüüp

Läbivad augud ≤ 3xD

Sobib masinatüübile

Freesi, puuri keskpunkt, Pedaaliga puurmasin

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M10

Samm

1,5 mm

Pikkus

100 mm

Võlli läbimõõt

10,0 mm

Nelikandi suurus

8,0 mm

DIN

371

Lõikematerjal

HSCo

Pind

PL

Vorm

D

Südamiku ava läbimõõt

8,5 mm

Keermeta osa kuju

Silindriline nelikandiga

Tapi tolerants

ISO 2X (6HX)

Sobib tõmbetugevusele kuni

1200 N/mm²

Kasutusiga (punktide süsteem)

3 punkti neljast

Mõõtmise tõepärasus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Lõikeomadused (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Laastu moodustumine (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Alarühma materjal

Roostavabad terased, sulfureeritud, Roostevabad terased, austeniit, Roostevabad terased, martensiitlikud, Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased

Lõikeväärtused
M3-M5 jaoks
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc M3 M4 M5
n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Teras < 850 N/mm² 10 15 849 1061 0.5 637 796 0.7 509 637 0.8
Teras < 1 000 N/mm² 6 8 637 849 0.5 477 637 0.7 382 509 0.8
Teras < 1 200 N/mm² 4 6 424 637 0.5 318 477 0.7 255 382 0.8
Roostevaba teras
Roostevaba teras < 850 N/mm² 8 12 849 1,273 0.5 637 955 0.7 509 764 0.8
Roostevaba teras > 850 N/mm² 6 8 637 849 0.5 477 637 0.7 382 509 0.8
Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
f = etteanne [mm/r]
n = pöörlemiskiirus [p/min]
Antud lõikeväärtused on ainult referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada.
Lõikeväärtused
M20 jaoks
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc M20
n f
alates kuni alates kuni
Teras
Teras < 850 N/mm² 10 15 127 159 2,5
Teras < 1 000 N/mm² 6 8 95 127 2,5
Teras < 1 200 N/mm² 4 6 64 95 2,5
Roostevaba teras
Roostevaba teras < 850 N/mm² 8 12 127 191 2,5
Roostevaba teras > 850 N/mm² 6 8 95 127 2,5
Lõikeväärtused
M12-M16 jaoks
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc M12 M14 M16
n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Teras < 850 N/mm² 10 15 212 265 1.75 182 227 2 159 199 2
Teras < 1 000 N/mm² 6 8 159 212 1.75 136 182 2 119 159 2
Teras < 1 200 N/mm² 4 6 106 159 1.75 91 136 2 80 119 2
Roostevaba teras
Roostevaba teras < 850 N/mm² 8 12 212 318 1.75 182 273 2 159 239 2
Roostevaba teras > 850 N/mm² 6 8 159 212 1.75 136 182 2 119 159 2
Lõikeväärtused
M6-M10 jaoks
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc M6 M8 M10
n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Teras < 850 N/mm² 10 15 424 531 1 318 398 1.25 255 318 1.5
Teras < 1 000 N/mm² 6 8 318 424 1 239 318 1.25 191 255 1.5
Teras < 1 200 N/mm² 4 6 212 318 1 159 239 1.25 127 191 1.5
Roostevaba teras
Roostevaba teras < 850 N/mm² 8 12 424 637 1 318 477 1.25 255 382 1.5
Roostevaba teras > 850 N/mm² 6 8 382 424 1 239 318 1.25 191 255 1.5
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel