Keermeparandusvedru W.TEC® INSERT COIL vabajooksul
Keermeparandusvedru FR A2 W.TEC-seeria
W.TEC A2 VEDRU M2.5X5
Toote nr 462725 5
EAN 4045727160183
Täiuslik vahend
- Vähese tugevusega metallmaterjalides
- Plastides
Optimaalne jõujaotus
Keermeparandusvedrude paindlikkus kompenseerib kalde ja nurga vead
Keermeparandusvedru sobitub kindlalt
Keerme minimaalne hõõrdemoment ja väändepinge
Suurem korrosioonikindlus
Ruumi ja kaalu vähendamine
Vähem vajalikke ühenduspunkte ja/või väiksemad poldid
Kulud on viidud miinimumini
Keerme tugevdamisega vähenevad tunduvalt remondikulud
ISO keerme tolerants vastab paigaldusjärgsele 6H-le.
ISO keerme tolerants vastab paigaldusjärgsele 6H-le.
Andmelehed(X)
Vastupidav keere nelja sammuga.
1. samm:
Puurige ava või puurige kahjustatud keere välja
2. samm:
Loo vastuv keere
- Keermepuuri abil
VÕI
- Ilma lõikamiseta, kasutades veelgi vastupidavama keerme saamiseks valtsivat keermepuuri
3. samm:
Sisestage keermeparandusvedru
- Keermeparandusvedru saab paigaldada nii mehaaniliselt kui ka käsitsi, kasutades vastavat sissekeeramistööriista.
4. samm:
Sisestage keermestaja
- Keermestage ettevaatlikult eelnevalt määratud katkestuspunktini ja seejärel eemaldage. Automaatseid keermestajaid on saadaval ka seeriatootmiseks.
![]() | |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
Kinnitus | Vabajooks |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M2,5 |
Pikkus sisseehitatud olek (l1) | 5 mm |
Välisläbimõõt (d1) | 3,15 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Samm | 0,45 mm |
Südamiku ava läbimõõt | 2,6 mm |
Min/max ava sügavus | 7,03 mm |
Nõutav keere poldiaugu juures | 6,58 mm |
