Keermeparandusvedru W.TEC® INSERT COIL
W.TEC A2 VEDRU M16X24
Toote nr 462716 24
EAN 4046777805642
Täiuslik vahend
- Vähese tugevusega metallmaterjalides
- Plastides
Optimaalne jõujaotus
Keermeparandusvedrude paindlikkus kompenseerib kalde ja nurga vead
Keermeparandusvedru sobitub kindlalt
Keerme minimaalne hõõrdemoment ja väändepinge
Suurem korrosioonikindlus
Ruumi ja kaalu vähendamine
Vähem vajalikke ühenduspunkte ja/või väiksemad poldid
Kulud on viidud miinimumini
Keerme tugevdamisega vähenevad tunduvalt remondikulud
ISO keerme tolerants vastab paigaldusjärgsele 6H-le.
ISO keerme tolerants vastab paigaldusjärgsele 6H-le.
Andmelehed(X)
Vastupidav keere nelja sammuga.
1. samm:
Puurige ava või puurige kahjustatud keere välja
2. samm:
Loo vastuv keere
- Keermepuuri abil
VÕI
- Ilma lõikamiseta, kasutades veelgi vastupidavama keerme saamiseks valtsivat keermepuuri
3. samm:
Sisestage keermeparandusvedru
- Keermeparandusvedru saab paigaldada nii mehaaniliselt kui ka käsitsi, kasutades vastavat sissekeeramistööriista.
4. samm:
Sisestage keermestaja
- Keermestage ettevaatlikult eelnevalt määratud katkestuspunktini ja seejärel eemaldage. Automaatseid keermestajaid on saadaval ka seeriatootmiseks.
![]() | |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
Kinnitus | Vabajooks |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M16 |
Pikkus sisseehitatud olek (l1) | 24 mm |
Välisläbimõõt (d1) | 18,6 mm |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Samm | 2 mm |
Südamiku ava läbimõõt | 16,5 mm |
Min/max ava sügavus | 33 mm |
Nõutav keere poldiaugu juures | 31 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!