Keermeparandus komplekt W.TEC® INSERT COIL Free Running
W-Tec keermeparandus komplekt
W.TEC KEERMEPARANDUSKOMPLEKT M3
Toote nr 46279903
EAN 4046777731262
Täiuslik kombinatsioon vastupidavate ja kulumiskindlate keermete valmistamiseks
- Vähese tugevusega metallmaterjalides
- Plastides
Optimaalne jõujaotus
Keermeparandusvedru paindlikkus kompenseerib keerme ja nurga vead
Keermevedru sobitub kindlalt
Keerme minimaalne hõõrdemoment ja väändepinge
Suur korrosioonikindlus
Tugev keermepunkt
Oluliselt väiksem vajadus ühenduspunktidele ja võib kasutada väiksemaid polte
Vastupidavad keermed
Keerme tugevdamisega vähenevad tunduvalt remondikulud
Keerme tolerants vastab paigaldusjärgsele ISO 6H-le.
Andmelehed(X)
Vastupidav keere saavutatakse 4 sammuga:
1. samm:
Puurige ava või puurige kahjustatud keere üle
2. samm:
Keermesta
Kasuta õiges mõõdus keermepuuri
3. samm:
Sisestage keermeparandus vedru
Keermeparandus vedru saab paigaldada käsitsi või akutrelliga, kasutades vastavat sissekeeramistööriista.
4. samm:
Murdke keermevedru sissekeeramiseks vajalik osa
Paigaldage vedru eelnevalt määratud sügavusele ja seejärel eemaldage üleliigne osa. Seeriatootmise puhul on saadaval ka automaatsed keermestajad.
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M3 |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
Keerme tüüp | M |
Osade arv sortimendis/komplektis | 24 Stck(pcs) |
W.TEC KEERMETAPP M3X0.5
W.TEC PAIGALDUSTÖÖRIIST M3/M3.5
HELCINRT-FR-A2-M3X6
HELCINRT-FR-A2-M3X7,5