Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermeparandus komplekt W.TEC® INSERT COIL Free Running

W-Tec keermeparandus komplekt
W.TEC KEERMEPARANDUSKOMPLEKT M12

Toote nr 462799012

EAN 4046777731620

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keermeparandus komplekt W.TEC® INSERT COIL Free Running

Toote nr 462799012

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vastupidava keerme tegemiseks. Suur täpsus. Valmistatud A2 roostevabast terasest

Täiuslik kombinatsioon vastupidavate ja kulumiskindlate keermete valmistamiseks


  • Vähese tugevusega metallmaterjalides

  • Plastides


Optimaalne jõujaotus


Keermeparandusvedru paindlikkus kompenseerib keerme ja nurga vead



Keermevedru sobitub kindlalt



Keerme minimaalne hõõrdemoment ja väändepinge



Suur korrosioonikindlus



Tugev keermepunkt


Oluliselt väiksem vajadus ühenduspunktidele ja võib kasutada väiksemaid polte



Vastupidavad keermed


Keerme tugevdamisega vähenevad tunduvalt remondikulud

Keerme tolerants vastab paigaldusjärgsele ISO 6H-le.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised

Vastupidav keere saavutatakse 4 sammuga:



1. samm:


Puurige ava või puurige kahjustatud keere üle



2. samm:


Keermesta


Kasuta õiges mõõdus keermepuuri



3. samm:


Sisestage keermeparandus vedru


Keermeparandus vedru saab paigaldada käsitsi või akutrelliga, kasutades vastavat sissekeeramistööriista.



4. samm:


Murdke keermevedru sissekeeramiseks vajalik osa


Paigaldage vedru eelnevalt määratud sügavusele ja seejärel eemaldage üleliigne osa. Seeriatootmise puhul on saadaval ka automaatsed keermestajad.

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M12

Materjal

A2

Pind

PL

Keerme tüüp

M

Osade arv sortimendis/komplektis

19 Stck(pcs)

Keermeparandus komplekt W.TEC® INSERT COIL Free Running kaasas:
Spiraalpuur HSS DIN 338, 118°
1 x
Spiraalpuur HSS DIN 338, 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D12,4MM

Kirjeldus: Vastupidav üldpuur, mis sobib kuni 1000 N/mm² tugevusega terase puurimiseks.
Kogus: 1 x
1 x
Keermepuur W.TEC® INSERT COIL keermeparandusvedrudele - kuju D, valmistatud HSS-ist

W.TEC KEERMETAPP M12X1,75

Kirjeldus: Põhjaga ja läbivatele avadele
Kogus: 1 x
1 x
W-TEC® INSERT COIL — universaalne paigaldustööriist

W.TEC PAIGALDUSTÖÖRIIST M12/M13

Kirjeldus: Tööriist W-TEC® keermeparandusvedrude sissekeeramiseks
Kogus: 1 x
1 x
W-TEC® INSERT COIL — väljaulatuva otsa eemaldamise tööriist

W.TEC TORN 100MM M12

Kirjeldus: Tööriist keermehülssidelt väljaulatuvate otsade eemaldamiseks.
Kogus: 1 x
5 x
Keermeparandusvedru W.TEC® INSERT COIL vabajooksul

W.TEC A2 VEDRU M12X18

Kirjeldus: Kestva ja vastupidava sisekeerme tegemiseks. Vastab vabajooksul keermekaliibrile. Valmistatud A2 roostevabast terasest
Kogus: 5 x
5 x
Keermeparandusvedru W.TEC® INSERT COIL vabajooksul

W.TEC A2 VEDRU M12X24

Kirjeldus: Kestva ja vastupidava sisekeerme tegemiseks. Vastab vabajooksul keermekaliibrile. Valmistatud A2 roostevabast terasest
Kogus: 5 x
5 x
Keermeparandusvedru W.TEC® INSERT COIL vabajooksul

W.TEC A2 VEDRU M12X30

Kirjeldus: Kestva ja vastupidava sisekeerme tegemiseks. Vastab vabajooksul keermekaliibrile. Valmistatud A2 roostevabast terasest
Kogus: 5 x