Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermelõikuri juhik Sobib kasutamiseks elektri- ja akutrellidega

Keermelõikuri juhik
KEERMELÕIKURI JUHIK M6

Toote nr 0659999060

EAN 4061975235862

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keermelõikuri juhik Sobib kasutamiseks elektri- ja akutrellidega

Toote nr 0659999060

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Spetsiaalsete jäägieemaldus soontega juhik keermelõikuri adaptrile

Täppistööd


Täiusliku ja täpse keerme lõikamiseks



Usaldusväärne tööprotsess


Laastusuunaja tagab puhta ja ohutu protsessi

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised

Keermelõikuri juhikut saab kasutada ainult koos spetsiaalse keermelõikuri adaptriga. Lükake juhik otse adapteri spetsiaalsesse soonde. Seejärel määri toorik kasutades lõikeõli, aseta juhik toorikule ja teosta keermestamine 3-4 pöörde jagu. Juhikut tuleb kasutada ainult lõikamiseks! Pärast esimeste keermete tegemist pööratakse keermestamis suund ringi ja lastakse madala pöörlemiskiirusega tagasi. Vabastage adapteri lukustus. Juhiku eemaldamisel veenduge, et adapter oleks veidi ettepoole kallutatud. See tagab, et laastud ei takerdu juhiku ja keermelõikuri vahele.

Materjal

Alumiinium, survevalu

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Pikkus

33 mm

Sobiv kruvile

M6

Sobib poldi läbimõõdule

5,88 mm

Läbimõõt

35 mm

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Lõikur Standardse meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks HSCo Multi Performance

KEERMELÕIKUR HSCO 25X9MM M3X0.5

HSCo suure jõudlusega nitreeritud keermelõikur standardsete meetermõõdistiku ISO-keermete valmistamiseks ja parandamiseks vastavalt standardile DIN 13 akutrelli kruvikeerajatega või käsitsi keermelõikuri hoifikus peaaegu kõigi materjalide puhul, nagu teras kuni 1400 N/mm2 tugevusega, roostevaba teras, valu raud ja värvilised metallid (nt alumiinium, alumiiniumisulamid ja magneesiumisulamid).
x 1 tk
Lõikur Standardse meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks HSCo Multi Performance

KEERMELÕIKUR HSCO 25X9MM M4X0.7

HSCo suure jõudlusega nitreeritud keermelõikur standardsete meetermõõdistiku ISO-keermete valmistamiseks ja parandamiseks vastavalt standardile DIN 13 akutrelli kruvikeerajatega või käsitsi keermelõikuri hoifikus peaaegu kõigi materjalide puhul, nagu teras kuni 1400 N/mm2 tugevusega, roostevaba teras, valu raud ja värvilised metallid (nt alumiinium, alumiiniumisulamid ja magneesiumisulamid).
x 1 tk
Lõikur Standardse meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks HSCo Multi Performance

KEERMELÕIKUR HSCO 25X9MM M5X0.8

HSCo suure jõudlusega nitreeritud keermelõikur standardsete meetermõõdistiku ISO-keermete valmistamiseks ja parandamiseks vastavalt standardile DIN 13 akutrelli kruvikeerajatega või käsitsi keermelõikuri hoifikus peaaegu kõigi materjalide puhul, nagu teras kuni 1400 N/mm2 tugevusega, roostevaba teras, valu raud ja värvilised metallid (nt alumiinium, alumiiniumisulamid ja magneesiumisulamid).
x 1 tk
Lõikur Standardse meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks HSCo Multi Performance

KEERMELÕIKUR HSCO 25X9MM M6X1.0

HSCo suure jõudlusega nitreeritud keermelõikur standardsete meetermõõdistiku ISO-keermete valmistamiseks ja parandamiseks vastavalt standardile DIN 13 akutrelli kruvikeerajatega või käsitsi keermelõikuri hoifikus peaaegu kõigi materjalide puhul, nagu teras kuni 1400 N/mm2 tugevusega, roostevaba teras, valu raud ja värvilised metallid (nt alumiinium, alumiiniumisulamid ja magneesiumisulamid).
x 1 tk
Lõikur Standardse meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks HSCo Multi Performance

KEERMELÕIKUR HSCO 25X9MM M8X1.25

HSCo suure jõudlusega nitreeritud keermelõikur standardsete meetermõõdistiku ISO-keermete valmistamiseks ja parandamiseks vastavalt standardile DIN 13 akutrelli kruvikeerajatega või käsitsi keermelõikuri hoifikus peaaegu kõigi materjalide puhul, nagu teras kuni 1400 N/mm2 tugevusega, roostevaba teras, valu raud ja värvilised metallid (nt alumiinium, alumiiniumisulamid ja magneesiumisulamid).
x 1 tk
Lõikur Standardse meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks HSCo Multi Performance

KEERMELÕIKUR HSCO 25X9MM M10X1.5

HSCo suure jõudlusega nitreeritud keermelõikur standardsete meetermõõdistiku ISO-keermete valmistamiseks ja parandamiseks vastavalt standardile DIN 13 akutrelli kruvikeerajatega või käsitsi keermelõikuri hoifikus peaaegu kõigi materjalide puhul, nagu teras kuni 1400 N/mm2 tugevusega, roostevaba teras, valu raud ja värvilised metallid (nt alumiinium, alumiiniumisulamid ja magneesiumisulamid).