Keermelõikuri juhik Sobib kasutamiseks elektri- ja akutrellidega
Keermelõikuri juhik
KEERMELÕIKURI JUHIK M4
Toote nr 0659999040
EAN 4061975235848
Täppistööd
Täiusliku ja täpse keerme lõikamiseks
Usaldusväärne tööprotsess
Laastusuunaja tagab puhta ja ohutu protsessi
Andmelehed(X)
Keermelõikuri juhikut saab kasutada ainult koos spetsiaalse keermelõikuri adaptriga. Lükake juhik otse adapteri spetsiaalsesse soonde. Seejärel määri toorik kasutades lõikeõli, aseta juhik toorikule ja teosta keermestamine 3-4 pöörde jagu. Juhikut tuleb kasutada ainult lõikamiseks! Pärast esimeste keermete tegemist pööratakse keermestamis suund ringi ja lastakse madala pöörlemiskiirusega tagasi. Vabastage adapteri lukustus. Juhiku eemaldamisel veenduge, et adapter oleks veidi ettepoole kallutatud. See tagab, et laastud ei takerdu juhiku ja keermelõikuri vahele.
Materjal | Alumiinium, survevalu |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Pikkus | 33 mm |
Sobiv kruvile | M4 |
Sobib poldi läbimõõdule | 3,91 mm |
Läbimõõt | 35 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!