Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermelõikuri hoidja puuride jaoks 6 osa

Keermelõikuri hoidja, akukruvikeeraja, 6 tk Syska
KEERMELÕIKURI ADAPTERIKOMPLEKT

Toote nr 0659999006

EAN 4065233073494

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keermelõikuri hoidja puuride jaoks 6 osa

Toote nr 0659999006

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Uuenduslik, kvaliteetne terasadapter koos sobivate keermelõikuri otsikutega M3-M8 väliskeermete kiireks, optimaalseks lõikamiseks ja parandamiseks akutrelli ja treipingiga koos HSS- ja HSCo-multifunktsionaalsete keermelõikurite suurustega 25x9 mm. Saadaval ORSY® süsteemi kassetis.

Säästlik


Ainult üks adapter on vajalik M3-M10 ja M3-M12 väliskeermete lõikamiseks ja parandamiseks keermelõikuritega.



Keermelõikurite kiire vahetus


Kuulikinnitussüsteem võimaldab keermelõikurid adapteris kiiresti lukustada või lahti lukustada.



Lihtne kasutada


  • Adapteril olevad sümbolid muudavad õige kasutamise väga lihtsaks.

  • Süvendid võimaldavad näha lõigatud väliskeerme ja eemaldada kinni jäänud laastud.

  • Lõigatud või parandatud keerme pikkust saab täpselt lugeda rakendatud skaala abil.

  • Keermelõikuri otsikutesse integreeritud laastukonteiner kogub jämedad laastud kokku ja tagab puhta ja ohutu protsessi.


Kaasa arvatud keermelõikuri otsikud M3-M8


  • Täiuslikuks, vertikaalseks keerme hammastamiseks.

  • Integreeritud laastukonteineriga, mis kogub kokku suurimad laastud ja tagab puhta ja ohutu protsessi.


3 faasiga saba


  • Ei mingit loksumist puuripadrunis: kiirem, mugavam töötamine

  • Optimaalne jõuülekanne

  • Säästab puuripadrunit kahjustuste eest

  • Puuripadruni lahti keeramiseks ja pingutamiseks ei pea suurt jõudu rakendama


ORSY® süsteemi ühilduv kompaktne ja praktiline plastkarp koos kasulike detailidega, nagu virnastatavus, optimeeritud liigend ja lihtne avamine

Märkus

Üksikasjalikud kasutusjuhised, ohutusabinõud ja tõrkeotsingud leiate kasutusjuhendist.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised
  • Asetage keermelõikur keermelõikuri hoidja adapterisse ja lukustage see.

  • Valikuliselt saab lihtsa, vertikaalse lõikuse tegemiseks kasutada tarnekomplekti kuuluvat sobivat keermelõikuri otsikut. Selleks lükake keermelõikuri otsik otse keermelõikuri hoidja avasse, nii et kolmnurk on suunatud ettepoole, ja kinnitage see veerand pöörde võrra.

  • Pärast lõikamist on oluline eemaldada otsik

  • Kinnitage adapter kindlalt akupuuri puurpadrunisse või treipingi puuripessa.

  • Kandke jahutusvedelikku või määrdeainet ja lõigake väliskeere.

Osade arv sortimendis/komplektis

6 Stck(pcs)

Tarnekomplekti sisu
Nimetus Toote nr Kogus
Keermelõikuri hoidja puuride jaoks - 1
Keermelõikuri hoidik M3 1
Keermelõikuri hoidik M4 1
Keermelõikuri hoidik M5 1
Keermelõikuri hoidik M6 1
Keermelõikuri hoidik M8 1
Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Lõikur Standardse meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks HSCo Multi Performance

KEERMELÕIKUR HSCO 25X9MM M3X0.5

HSCo suure jõudlusega nitreeritud keermelõikur standardsete meetermõõdistiku ISO-keermete valmistamiseks ja parandamiseks vastavalt standardile DIN 13 akutrelli kruvikeerajatega või käsitsi keermelõikuri hoifikus peaaegu kõigi materjalide puhul, nagu teras kuni 1400 N/mm2 tugevusega, roostevaba teras, valu raud ja värvilised metallid (nt alumiinium, alumiiniumisulamid ja magneesiumisulamid).
x 1 tk
Lõikur Standardse meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks HSCo Multi Performance

KEERMELÕIKUR HSCO 25X9MM M4X0.7

HSCo suure jõudlusega nitreeritud keermelõikur standardsete meetermõõdistiku ISO-keermete valmistamiseks ja parandamiseks vastavalt standardile DIN 13 akutrelli kruvikeerajatega või käsitsi keermelõikuri hoifikus peaaegu kõigi materjalide puhul, nagu teras kuni 1400 N/mm2 tugevusega, roostevaba teras, valu raud ja värvilised metallid (nt alumiinium, alumiiniumisulamid ja magneesiumisulamid).
x 1 tk
Lõikur Standardse meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks HSCo Multi Performance

KEERMELÕIKUR HSCO 25X9MM M5X0.8

HSCo suure jõudlusega nitreeritud keermelõikur standardsete meetermõõdistiku ISO-keermete valmistamiseks ja parandamiseks vastavalt standardile DIN 13 akutrelli kruvikeerajatega või käsitsi keermelõikuri hoifikus peaaegu kõigi materjalide puhul, nagu teras kuni 1400 N/mm2 tugevusega, roostevaba teras, valu raud ja värvilised metallid (nt alumiinium, alumiiniumisulamid ja magneesiumisulamid).
x 1 tk
Lõikur Standardse meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks HSCo Multi Performance

KEERMELÕIKUR HSCO 25X9MM M6X1.0

HSCo suure jõudlusega nitreeritud keermelõikur standardsete meetermõõdistiku ISO-keermete valmistamiseks ja parandamiseks vastavalt standardile DIN 13 akutrelli kruvikeerajatega või käsitsi keermelõikuri hoifikus peaaegu kõigi materjalide puhul, nagu teras kuni 1400 N/mm2 tugevusega, roostevaba teras, valu raud ja värvilised metallid (nt alumiinium, alumiiniumisulamid ja magneesiumisulamid).
x 1 tk
Lõikur Standardse meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks HSCo Multi Performance

KEERMELÕIKUR HSCO 25X9MM M8X1.25

HSCo suure jõudlusega nitreeritud keermelõikur standardsete meetermõõdistiku ISO-keermete valmistamiseks ja parandamiseks vastavalt standardile DIN 13 akutrelli kruvikeerajatega või käsitsi keermelõikuri hoifikus peaaegu kõigi materjalide puhul, nagu teras kuni 1400 N/mm2 tugevusega, roostevaba teras, valu raud ja värvilised metallid (nt alumiinium, alumiiniumisulamid ja magneesiumisulamid).
x 1 tk
Lõikur Standardse meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks HSCo Multi Performance

KEERMELÕIKUR HSCO 25X9MM M10X1.5

HSCo suure jõudlusega nitreeritud keermelõikur standardsete meetermõõdistiku ISO-keermete valmistamiseks ja parandamiseks vastavalt standardile DIN 13 akutrelli kruvikeerajatega või käsitsi keermelõikuri hoifikus peaaegu kõigi materjalide puhul, nagu teras kuni 1400 N/mm2 tugevusega, roostevaba teras, valu raud ja värvilised metallid (nt alumiinium, alumiiniumisulamid ja magneesiumisulamid).
x 1 tk
Lõikur Standardse meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks HSCo Multi Performance

KEERMELÕIKUR HSCO 25X9MM M12X1.75

HSCo suure jõudlusega nitreeritud keermelõikur standardsete meetermõõdistiku ISO-keermete valmistamiseks ja parandamiseks vastavalt standardile DIN 13 akutrelli kruvikeerajatega või käsitsi keermelõikuri hoifikus peaaegu kõigi materjalide puhul, nagu teras kuni 1400 N/mm2 tugevusega, roostevaba teras, valu raud ja värvilised metallid (nt alumiinium, alumiiniumisulamid ja magneesiumisulamid).
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel