Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermelõikur HSS DIN EN 22568 meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks

Keermelõikur HSS DIN 13-1
DIN223 M3 KEERMELÕIKUR

Toote nr 06523

EAN 4011231540650

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keermelõikur HSS DIN EN 22568 meetermõõdustikus ISO standardkeerme jaoks

Toote nr 06523

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN EN 22568-le vastav ümmargune suletud, eelsoonega konstruktsioon (kuju B) standardsete metriliste ISO-keermete tootmiseks vastavalt DIN 13-le terasest tugevusega kuni 850 N/mm² ja malmist.

Kahepoolne lõige


  • Saab kasutada mõlemat pidi

  • Keermed saab lõigata ühes protsessis

  • Lihtne lõikamine ja suurepärane laastude eemaldamine lõikesuunas


Kõrge servakaitse

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised

Lõikur asetatakse hoidikusse keskmise kruvi kõrgusele. Kruvid pingutatakse kruvikeerajaga. Lõikur asetatakse vertikaalselt toorikule. Saab kasutada mõlemat pidi. Lõikamisel tuleb lisada piisavalt lõikamisõli. Pärast kahte pööret saab lõikuse katkestada, pöörates lühidalt tagasi.

Lõikematerjal

HSS

Pind

PL

Keerme tüüp

M

Vorm

B

Tolerantsuse klass

6 g

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M3

Samm

0,5 mm

Välisläbimõõt

20 mm

Kõrgus

5 mm

Töödeldav materjal

Teras, Malm

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Lõikuri hoidja DIN EN 22568 Performance

20X5MM M3-4 KEERMELÕIK.HOID.

Tõhus keermelõikuri hoidja, mis on valmistatud survevalatud tsingist ümmarguste keermelõikajate kinnitamiseks vastavalt DIN EN 22568, DIN EN 24231 ja tehasestandardile, millel on uus disainitud tugevdatud korpus, samuti terasest valmistatud mustaks värvitud käepidemed väga suurte koormuste jaoks.
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel