Keermelõikur HSS DIN EN 22568 meetermõõdustiku ISO peenkeerme jaoks
Keermelõikur HSS DIN 13-2
DIN223 M16X1.5 KEERMELÕIKUR
Toote nr 065216 15
EAN 4011231540520
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
DIN EN 22568-le vastav keermelõikur on suletud, eelsoonega konstruktsiooniga (kuju B) meetermõõdustiku ISO peenkeermete tootmiseks vastavalt DIN 13 terasest tugevusega kuni 850 N/mm² ja malmist.
Kahepoolne lõige
- Saab kasutada mõlemat pidi
- Keermed saab lõigata ühes protsessis
- Lihtne lõikamine ja suurepärane laastude eemaldamine lõikesuunas
Kõrge servakaitse
Tooteteave
Andmelehed(X)
Juhised
Lõikur asetatakse hoidikusse keskmise kruvi kõrgusele. Kruvid pingutatakse kruvikeerajaga. Lõikur asetatakse vertikaalselt toorikule. Saab kasutada mõlemat pidi. Lõikamisel tuleb lisada piisavalt lõikamisõli. Pärast kahte pööret saab lõikuse katkestada, pöörates lühidalt tagasi.
Lõikematerjal | HSS |
Pind | PL |
Keerme tüüp | MF |
Vorm | B |
Tolerantsuse klass | 6 g |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | MF16 |
Samm | 1,5 mm |
Välisläbimõõt | 45 mm |
Kõrgus | 14 mm |
Töödeldav materjal | Teras, Malm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!