Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermelatt, vasakpoolne keermestus

DIN 976-1 sst A4 70 pinnakatteta vasakkeermestik
DIN976-A A4/70 M16 1M VK KEERMELATT

Toote nr 095309116

EAN 4050641966131

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keermelatt, vasakpoolne keermestus

Toote nr 095309116
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
DIN 976 - 1

Materjal

A4

Omadusklass

70

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Keerme tüübi nominaalne läbimõõt - keerme kuju (d1)

M16-LH - vasakkeere

Pikkus (l1)

1000 mm

Vorm

A

Keerme tüüp

M

Tuvastusvärv

Flame red RAL 3000

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave