Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermelatt trapetsikujulise keermega WN 976 trapetskeermega vastavalt DIN 103-le

DIN 103 WN 976 teras C15 trapetskeermega
WN976 KEERMELATT TR24X5X1000

Toote nr 0950790245

EAN 4050642609433

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keermelatt trapetsikujulise keermega WN 976 trapetskeermega vastavalt DIN 103-le

Toote nr 0950790245

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Teras C15, paljas keermetolerants 7e kooskõlas standardiga DIN 103

Pikkus: 1000 mm

MärkusNime struktuur Näide: TR 16x4
Trapetsikujuline keere nimiläbimõõduga d=16 mm ja sammuga P=4 mm
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Trapetsikujulisi keermeid kasutatakse jõudude ja liigutuste ülekandmiseks (söötmine, reguleerimine, transport ja tõstmine). Nad muudavad pöörlevad liikumised lineaarseteks liikumisteks.

Standardid

DIN 103, CS

Materjal

Teras

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Keerme tüüp

TR

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1)

TR24 x 5

Pikkus (l1)

1000 mm

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Trapetskeermega ümarmutter

MUTTER TRAPETSKEERE TR24X5 ÜMAR

WN 6330-2, teras 5, pinnakatteta, trapetskeermega DIN 103 kohaselt.