Keermelatt trapetsikujulise keermega WN 976 trapetskeermega vastavalt DIN 103-le
DIN 103 WN 976 teras C15 trapetskeermega
WN976 KEERMELATT TR12X3X1000
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
Teras C15, paljas keermetolerants 7e kooskõlas standardiga DIN 103
Pikkus: 1000 mm
MärkusNime struktuur Näide: TR 16x4
Trapetsikujuline keere nimiläbimõõduga d=16 mm ja sammuga P=4 mm
Trapetsikujuline keere nimiläbimõõduga d=16 mm ja sammuga P=4 mm
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Trapetsikujulisi keermeid kasutatakse jõudude ja liigutuste ülekandmiseks (söötmine, reguleerimine, transport ja tõstmine). Nad muudavad pöörlevad liikumised lineaarseteks liikumisteks.