Keermelatt trapetsikujulise keermega WN 976 trapetskeermega vastavalt DIN 103-le
DIN 103 WN 976 teras C15 trapetskeermega
KEERMEL.-WN976-DIN103-7E-C15-TR16X4X1000
Toote nr 0950790164
EAN 4050642609204
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
Teras C15, paljas keermetolerants 7e kooskõlas standardiga DIN 103
Pikkus: 1000 mm
MärkusNime struktuur Näide: TR 16x4
Trapetsikujuline keere nimiläbimõõduga d=16 mm ja sammuga P=4 mm
Trapetsikujuline keere nimiläbimõõduga d=16 mm ja sammuga P=4 mm
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Trapetsikujulisi keermeid kasutatakse jõudude ja liigutuste ülekandmiseks (söötmine, reguleerimine, transport ja tõstmine). Nad muudavad pöörlevad liikumised lineaarseteks liikumisteks.
![]() | |
Standardid | DIN 103, CS |
Materjal | Teras |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Keerme tüüp | TR |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1) | TR16 x 4 |
Pikkus (l1) | 1000 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!