Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermelatt FE 52C keevitatav

DIN 975 FE52C teras 5,6, meeterkeere
DIN975 S KEERMELATT M10X2000 5.6 KEEVIT.

Toote nr 506600210

EAN 4061975345523

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keermelatt FE 52C keevitatav

Toote nr 506600210

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pinnakatteta
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M10

Pikkus (l1)

2000 mm

Materjal

1.0037

Omadusklass

5.8

Pind

PL

Keerme tüüp

M

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave