Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermelatt

DIN 976-1 teras 12.9 pinnakatteta kuju A
DIN976-1 M16 1M KEERMELATT 12.9

Toote nr 0959000516
EAN 7321130184952

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keermelatt

Toote nr 0959000516

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 976-1 (kuju A) standardse meetrilise ISO-keermega, pinnakatteta teras, 12.9
Märkus

Alates keerme läbimõõdust M5 võib tugevusklassi märkimise asemel märgistada keermelati ühest (eesmises) otsas järgmise värviga.


Teras 12.9 - RAL 9017 Traffic must

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M16

Pikkus (l1)

1000 mm

Standardid

DIN 976 - 1

Materjal

ST

Omadusklass

12.9

Pind

PL

Vorm

A