Keermelatt DIN 976-1, polüamiid PA 6.6
DIN 976-1 polüamiid PA 6.6 kuju A
DIN976 KEERMELATT POLÜAMIID 1M/M12
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
- Materjal PA 6.6
- Tõmbetugevus 65 N/mm2
- Vastupidav mineraalõlile, bensiinile ja nõrkadele leeliselistele lahustele
- Temperatuuritaluvus -40°C kuni +150°C
- Vee imendumine 8-10%
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M12 |
Pikkus (l1) | 1000 mm |
Standardid | DIN 976 |
Materjal | PA 6,6 - Polüamiid |
Pind | PL |
Vorm | A |
Keerme tüüp | M |
RoHS nõuetele vastav | Jah |