Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermelatt DIN 976-1, polüamiid PA 6.6

DIN 976-1 polüamiid PA 6.6 kuju A
DIN976 A KEERMELATT POLÜAMIID6.6 M8X1000

Toote nr 09528
EAN 4011231868921

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keermelatt DIN 976-1, polüamiid PA 6.6

Toote nr 09528

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Materjal PA 6.6

  • Tõmbetugevus 65 N/mm2

  • Vastupidav mineraalõlile, bensiinile ja nõrkadele leeliselistele lahustele

  • Temperatuuritaluvus -40°C kuni +150°C

  • Vee imendumine 8-10%