Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermelatt DIN 976-1 (kuju A) meetermõõdustikus ISO standardkeermega, tsingitud teras 8,8, (A2K)

DIN976-A M16X3M KEERMELATT 8.8 A2K

Toote nr 095900316

EAN 4048539994786

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keermelatt DIN 976-1 (kuju A) meetermõõdustikus ISO standardkeermega, tsingitud teras 8,8, (A2K)

Toote nr 095900316

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Alates keerme läbimõõdust M5 võib tugevusklassi märkimise asemel märgistada keermelati ühest (eesmises) otsas järgmise värviga.


Teras 8,8 – kollane RAL 1023

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M16

Pikkus (l1)

3000 mm

Standardid

DIN 976 - 1

Materjal

Teras

Omadusklass

8.8

Pind

A2K

Kuju

A

Keerme tüüp

M

Tuvastusvärv

Kollane RAL 1023

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave