Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermelatt DIN 976-1 (kuju A) meetermõõdustikus ISO standardkeermega, tsingitud teras 8,8, (A2K)

DIN 976-1 teras 8,8, tsingitud,
DIN976-1 M6 2M KEERMELATT 8.8 ZN

Toote nr 09590026

EAN 4058794254167

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keermelatt DIN 976-1 (kuju A) meetermõõdustikus ISO standardkeermega, tsingitud teras 8,8, (A2K)

Toote nr 09590026

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Alates keerme läbimõõdust M5 võib tugevusklassi märkimise asemel märgistada keermelati ühest (eesmises) otsas järgmise värviga.


Teras 8,8 – kollane RAL 1023

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M6

Pikkus (l1)

2000 mm

Standardid

DIN 976

Materjal

ST

Omadusklass

8.8

Pind

A2K

Kuju

A

Keerme tüüp

M

Tuvastusvärv

Traffic yellow RAL 1023

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave