Keermelatt DIN 976-1 (kuju A) meetermõõdustikus ISO standardkeermega, tsingitud teras 8,8, (A2K)
DIN 976-1 teras 8,8, tsingitud,
DIN976-1 M36 2M KEERMELATT 8.8 ZN
Toote nr 095900236
EAN 4061975345400
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
Alates keerme läbimõõdust M5 võib tugevusklassi märkimise asemel märgistada keermelati ühest (eesmises) otsas järgmise värviga.
Teras 8,8 – kollane RAL 1023
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M36 |
Pikkus (l1) | 2000 mm |
Standardid | DIN 976 - 1 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 8.8 |
Pind | A2K |
Vorm | A |
Keerme tüüp | M |
Tuvastusvärv | Traffic yellow RAL 1023 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |