Keermelatt DIN 976-1 (kuju A) meetermõõdustikus ISO standardkeermega, tsingitud teras 8,8, (A2K)
DIN 976-1 teras 8,8, tsingitud,
DIN976-1 M14 1M KEERMELATT 8.8 ZN
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
Alates keerme läbimõõdust M5 võib tugevusklassi märkimise asemel märgistada keermelati ühest (eesmises) otsas järgmise värviga.
Teras 8,8 – kollane RAL 1023
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M14 |
Pikkus (l1) | 1000 mm |
Standardid | DIN 976 - 1 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 8.8 |
Pind | A2K |
Kuju | A |
Keerme tüüp | M |
Tuvastusvärv | Kollane RAL 1023 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |