Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermelatt DIN 976-1 (kuju A) meetermõõdustikus ISO standardkeermega, tsingitud teras 4,8, (A2K)

DIN 976-1 teras 4,8 tsingitud,
DIN976-1 M30 1M KEERMELATT 4.8 ZN

Toote nr 095830

EAN 4011231873864

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keermelatt DIN 976-1 (kuju A) meetermõõdustikus ISO standardkeermega, tsingitud teras 4,8, (A2K)

Toote nr 095830
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
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M30

Pikkus (l1)

1000 mm

Standardid

DIN 976 - 1

Materjal

Teras

Omadusklass

4.8

Pind

A2K

Vorm

A

Keerme tüüp

M

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave