Keermelatt DIN 976-1 (kuju A) meetermõõdustikus ISO standardkeermega, teras 10,9, kuju
DIN 976-1 teras 10,9
DIN976-1 M12 1M KEERMELATT 10.9
Toote nr 0959000012
EAN 4045727394762
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
Alates keerme läbimõõdust M5 võib tugevusklassi märkimise asemel märgistada keermelati ühest (eesmises) otsas järgmise värviga.
Teras 10,9 – RAL 1013 valge
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M12 |
Pikkus (l1) | 1000 mm |
Standardid | DIN 976 - 1 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | PL |
Vorm | A |
Keerme tüüp | M |
Tuvastusvärv | Signal valge RAL 1013 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |