Keermelatt DIN 976-1 (kuju A) meetermõõdustikus ISO standardkeermega (ISO-le vastav). Teras, 8,8U, kuumtsingitud (hdg).
DIN 976-1 teras 8,8U kuumtsingitud
DIN976-1 A KZN M12 2M KEERMELATT
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
Keermelatid on valmistatud alamõõdulise keermega tolerantsiklassis 6AZ enne pinnakaitsematerjaliga katmist. Need keermelatid on pärast kuumtsinkimist ISO-le vastavad. See tähendab, et need sobivad kuumtsingitud mutritega keermetolerantsiga 6H.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M12 |
Pikkus (l1) | 2000 mm |
Standardid | DIN 976 - 1 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 8.8U |
Pind | HDG |
Vorm | A |
Keerme tüüp | M |
Tuvastusvärv | Traffic yellow RAL 1023 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |