Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermelatt DIN 976-1 (kuju A) meetermõõdustikus ISO standardkeermega, A4happekindel

DIN 976-1 happekindel A4, ,
DIN976-1 A4 M24 2M KEERMELATT C4

Toote nr 095300224

EAN 4045727727102

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keermelatt DIN 976-1 (kuju A) meetermõõdustikus ISO standardkeermega, A4happekindel

Toote nr 095300224

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Happekindlast austeniitterasest keermelatidtugevusklassiga A4-70 ja keerme nominaalse läbimõõduga d ≥ 5 mm, Keermelati üks ots on märgistatud erkpunase värviga (RAL 3000).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M24

Pikkus (l1)

2000 mm

Standardid

DIN 976 - 1

Materjal

A4

Omadusklass

70

Pind

PL

Vorm

A

Keerme tüüp

M

Tuvastusvärv

Flame red RAL 3000

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave