Keermelatt DIN 976-1 (kuju A) meetermõõdustikus ISO standardkeermega, A4happekindel
DIN 976-1 happekindel A4, ,
DIN976-1 A4 M16 2M KEERMELATT C4
Toote nr 095300216
EAN 4047376718623
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
Happekindlast austeniitterasest keermelatidtugevusklassiga A4-70 ja keerme nominaalse läbimõõduga d ≥ 5 mm, Keermelati üks ots on märgistatud erkpunase värviga (RAL 3000).
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M16 |
Pikkus (l1) | 2000 mm |
Standardid | DIN 976 - 1 |
Materjal | A4 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
Vorm | A |
Keerme tüüp | M |
Tuvastusvärv | Flame red RAL 3000 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |