Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermelatt DIN 976-1 (kuju A) meetermõõdustikus ISO standardkeermega, A2 roostevaba

DIN 976-1 roostevaba A2,
DIN976-A A2/70 M14 1M KEERMELATT

Toote nr 095414

EAN 4011231869256

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keermelatt DIN 976-1 (kuju A) meetermõõdustikus ISO standardkeermega, A2 roostevaba

Toote nr 095414

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Roostevabast austeniitterasest keermelatid tugevusklassiga A2-70 ja keerme nominaalse läbimõõduga d ≥ 5 mm, Keermelati üks ots on märgistatud rohelise värviga (RAL 6024).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M14

Pikkus (l1)

1000 mm

Standardid

DIN 976 - 1

Materjal

A2

Omadusklass

70

Pind

PL

Vorm

A

Keerme tüüp

M

Tuvastusvärv

Valgusfoori roheline RAL 6024

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave