Keermelatt DIN 976-1 (kuju A) meetermõõdustikus ISO standardkeermega, A2 roostevaba
DIN 976-1 roostevaba A2,
DIN976-1 A2 M12 2M KEERMELATT C3
Toote nr 095400212
EAN 4047376718913
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
Roostevabast austeniitterasest keermelatid tugevusklassiga A2-70 ja keerme nominaalse läbimõõduga d ≥ 5 mm, Keermelati üks ots on märgistatud rohelise värviga (RAL 6024).
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M12 |
Pikkus (l1) | 2000 mm |
Standardid | DIN 976 - 1 |
Materjal | A2 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
Kuju | A |
Keerme tüüp | M |
Tuvastusvärv | Roheline RAL 6024 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |