Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermelatt DIN 976-1 (kuju A) meetermõõdustikus ISO standardkeermega, A2 roostevaba

DIN 976-1 roostevaba A2,
DIN976-1 A2 M10 2M KEERMELATT C3

Toote nr 095400210

EAN 4047376718876

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keermelatt DIN 976-1 (kuju A) meetermõõdustikus ISO standardkeermega, A2 roostevaba

Toote nr 095400210

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Roostevabast austeniitterasest keermelatid tugevusklassiga A2-70 ja keerme nominaalse läbimõõduga d ≥ 5 mm, Keermelati üks ots on märgistatud rohelise värviga (RAL 6024).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M10

Pikkus (l1)

2000 mm

Standardid

DIN 976 - 1

Materjal

A2

Omadusklass

70

Pind

PL

Vorm

A

Keerme tüüp

M

Tuvastusvärv

Valgusfoori roheline RAL 6024

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave