Keermega plastikust kork W.TEC® WP 700 kate
Keermestatud korgi WP 700 torukeere seeria W.TEC
KORK WP700 KOLLANE R1"
Toote nr 0597370100
EAN 4063275125003
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
Torukeermetele
- Torukeermetele vastavalt standarditele ISO 228-1 ja DIN EN 10226
- Sobib eriti hästi hüdraulilistele komponentidele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | G1 |
Välisläbimõõt (d2) | 38,3 mm |
Kõrgus (h1) | 7,5 mm |
Sisestussügavus (h2) | 8,2 mm |
Võtme mõõt (s1) | 32 mm |
Materjal | HDPE |
Värv | Kollane |
RoHS nõuetele vastav | Jah |