Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermega plastikust kork W.TEC® WP 700 kate

Seeria W.TEC keermestatud korgi WP 700 meeterkeere
KORK WP700 KOLLANE M24X1,5

Toote nr 0597270245

EAN 4050642700819

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Keermega plastikust kork W.TEC® WP 700 kate

Toote nr 0597270245

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Meeterkeermetele
  • Sobib eriti hästi hüdraulilistele komponentidele
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M24

Samm

1,5 mm

Välisläbimõõt (d2)

26,5 mm

Kõrgus (h1)

7,5 mm

Sisestussügavus (h2)

8,3 mm

Võtme mõõt (s1)

22 mm

Materjal

HDPE

Värv

Kollane

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave