Keermega plastikust kork W.TEC® WP 700 kate
Seeria W.TEC keermestatud korgi WP 700 meeterkeere
KORK WP700 KOLLANE M18X1,5
Toote nr 0597270185
EAN 4050642700710
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
Meeterkeermetele
- Sobib eriti hästi hüdraulilistele komponentidele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M18 |
Samm | 1,5 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 20,6 mm |
Kõrgus (h1) | 7,5 mm |
Sisestussügavus (h2) | 8 mm |
Võtme mõõt (s1) | 17 mm |
Materjal | HDPE |
Värv | Kollane |
RoHS nõuetele vastav | Jah |