Keermega plastikust kork GPN 700
Keermestatud kork GPN 700 torukeere
KORK GPN700 KOLLANE G3/4"
Toote nr 059878034
EAN 4047376827882
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
Torukeermetele
Lisateave:
Sobib erinevatele meetersisekeermetele.
Libisemiskindel pea käsitsi kokkupanemiseks sisaldab täiendavat kuni keskmise suurusega pilu, mis lihtsustab ühtlasi kruvikeerajaga kokkupanekut.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | G3/4 |
Välisläbimõõt (d2) | 31,5 mm |
Kõrgus (h1) | 20 mm |
Sisestussügavus (h2) | 12 mm |
Muu standard | GPN 700 |
Materjal | HDPE |
Värv | Kollane |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to 80 °C |
Max lühiajaline temperatuurikindlus | 100 °C |