Kausshari Laineliste terasest traatidega kausshari, M14 sisekeere
Kausshari LONGLIFE
KAUSS-HARI Ø80MM
Toote nr 071469012
EAN 4046777448962
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
Ideaalne paindlikeks ja keskmise koormusega harjamistöödeks, nagu puhastamine ja rooste eemaldamine, suurtel teras- ja valupindadel
- Suurte pindade tõhus töötlemine tänu lainelistele traatidele
- Lainelised traadid toetavad üksteist ja suurendavad seeläbi stabiilsust harjamise ajal
- Otseseks kasutamiseks nurklihvijatel
Märkus
- Ainult traatide otsad mõjutavad töödeldavat detaili. Liigne kontaktsurve ei paranda tulemust, vaid vähendab harja kasutusiga.
- Optimaalsete tulemuste saavutamiseks kasutage reguleeritava kiirusega nurklihvijaid. Parima jõudluse saavutamiseks kasutage tööriista, mille võimsus on vähemalt 300 W.
- Traatharjadega töötades kandke alati kaitseprille ja kaitsekindaid!
| Soovitused traatharja kasutamiseks (tulemuste optimeerimiseks) | ||||
| Toime | Joonkiirus | Harja läbimõõt | Traadi paksus | Harjaste pikkus |
| Suurendab harjamisefekti | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Vähendab harjamisefekti | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Harjadega debiilimisvahendid | ↓ | ↑ | ↓ |
| Soovitatavad pöörlemissagedused harjamiseks | ||||||||
| Kasutusvaldkonnad | Joonkiirus [m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Kraadieemaldus | 25 - 35 | |||||||
| Keevitusõmbluste puhastamine | 35 - 45 | |||||||
| Katlakivi eemaldamine | 35 - 45 | |||||||
| Poleerimine | 30 - 40 | |||||||
| Plastiku töötlemine | 15 - 25 | |||||||
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Eemaldab värvi, mustuse ja rooste
- Rooste eemaldamine ja poleerimine
- Väiksemad kraatide eemaldamistööd
![]() | |
Läbimõõt (D) | 80 mm |
Juhtme kasutatav pikkus (H) | 25 mm |
Tööriista hoidmise seade (d) | M14 |
Juhtme läbimõõt | 0,35 mm |
Traadi materjal | Teras |
Kinnitus | Laineline |
Max pöörlemiskiirus | 8500 U/min(rpm) |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!