Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kausshari Laineliste terasest traatidega kausshari, M14 sisekeere

Kausshari LONGLIFE
KAUSS-HARI Ø60MM

Toote nr 0714691340

EAN 4050642385306

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kausshari Laineliste terasest traatidega kausshari, M14 sisekeere

Toote nr 0714691340

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ideaalne paindlikeks ja keskmise koormusega harjamistöödeks, nagu puhastamine ja rooste eemaldamine, suurtel teras- ja valupindadel
  • Suurte pindade tõhus töötlemine tänu lainelistele traatidele

  • Lainelised traadid toetavad üksteist ja suurendavad seeläbi stabiilsust harjamise ajal

  • Otseseks kasutamiseks nurklihvijatel
Märkus
  • Ainult traatide otsad mõjutavad töödeldavat detaili. Liigne kontaktsurve ei paranda tulemust, vaid vähendab harja kasutusiga.

  • Optimaalsete tulemuste saavutamiseks kasutage reguleeritava kiirusega nurklihvijaid. Parima jõudluse saavutamiseks kasutage tööriista, mille võimsus on vähemalt 300 W.

  • Traatharjadega töötades kandke alati kaitseprille ja kaitsekindaid!
Soovitused traatharja kasutamiseks (tulemuste optimeerimiseks)
ToimeJoonkiirusHarja läbimõõtTraadi paksusHarjaste pikkus
Suurendab harjamisefekti
Vähendab harjamisefekti
Harjadega debiilimisvahendid
Soovitatavad pöörlemissagedused harjamiseks
KasutusvaldkonnadJoonkiirus [m/s]
1520253035404550
Kraadieemaldus 25 - 35
Keevitusõmbluste puhastamine 35 - 45
Katlakivi eemaldamine 35 - 45
Poleerimine 30 - 40
Plastiku töötlemine15 - 25
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Eemaldab värvi, mustuse ja rooste

  • Rooste eemaldamine ja poleerimine

  • Väiksemad kraatide eemaldamistööd

Läbimõõt (D)

65 mm

Juhtme kasutatav pikkus (H)

20 mm

Tööriista hoidmise seade (d)

M14

Juhtme läbimõõt

0,35 mm

Traadi materjal

Teras

Kinnitus

Laineline, Üks rida

Agressiivsus

Keskmine

Sobib nurklihvijale (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Max pöörlemiskiirus

12000 U/min(rpm)

EN standard

1083 - 2

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Aku nurklihvija AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

AKUNURKLIHVIJA AWS 18V (AKUTA)

Kompaktne, võimas harjavaba akunurklihvija, keskmise raskusega lihvimis- ja lõikamistöödeks